Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schreibtisch,HxBxT 730x1600x1200mm,Platte grau,Vertiefung links,C-Fuß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182566
182566
182566
182566
182566
Artikel-Nr.:
     827-182566
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECSMT16S GR I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Winkel-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 730 x 1600 x 1200 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor grau
  • Vertiefung links
  • Stärke 25 mm
  • Kante(n) mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • C-Fußgestell aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Traversen aus Metall
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelführungen an den Fußinnenseiten elektrifizierbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Zubehör:

  • 182991 Anbautisch, hvst., f. C-Fuß, HxBxT 730x1000x600 mm, Platte grau, C-Fuß weiß
  • 183003 Anbautisch, hvst., f. C-Fuß, HxBxT 620-820x1000x600 mm, Platte grau, C-Fuß weiß

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, Schreibtisch, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar, Eckschreibtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
730 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
1200 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
C-Fußgestell
elektrifizierbar:
ja
Vertiefung:
links
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
grau
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Material Traversen:
Metall
höhenverstellbar:
nein
Oberfläche Eigenschaft:
abrieb-/kratzfest, abwaschbar, blend-/reflexfrei
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, schreibtisch 160x80cm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch quadrifoglio systemi, Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar, Eckschreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,35*
€ 543,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,35*
€ 537,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,50*
€ 521,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,91*
€ 504,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,28*
€ 452,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
ERDET100 GR A
ab € 226,51*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
ECDET100 GR A
ab € 180,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.