Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch,HxBxT 730x1800x800mm,Platte Eiche,C-Fuß alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182540
182540
182540
182540
182540
Artikel-Nr.:
     827-182540
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECSMT180 RK A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 730 x 1800 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Eiche
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • C-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alu
  • mit 1 Traverse(n)
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelführung vertikal elektrifizierbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Zubehör:

  • 182988 Anbautisch, hvst., f. C-Fuß, HxBxT 730x800x600 mm, Platte Eiche, C-Fuß Alu-Optik
  • 183032 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 730x840x840 mm, f. C-Fuß, Platte Eiche, eckig, Stützfuß alusilber

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, Schreibtisch, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
730 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Eiche
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
C-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alu
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
nein
Traversen:
1 Stück
Oberfläche Eigenschaft:
abrieb-/kratzfest, abwaschbar, blend-/reflexfrei
elektrifizierbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
43 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch quadrifoglio systemi, Büro-Ausstattung, Büro-Bedarf, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Möbel, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Büro-Möbelsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,92*
€ 450,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,23*
€ 446,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,28*
€ 431,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,63*
€ 420,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,95*
€ 374,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
ECDET080 RK A
ab € 209,42*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
ECRA9001 RK A
ab € 206,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.