Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Freiform-Schreibtisch,HxBxT 680-820x2000x800/1600mm,Vertiefung links,Quadratrohr,Gestell alusilber,Dekor Kirschbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160079-0004
160079-0004
Artikel-Nr.:
     827-160079-0004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TV2161
EAN/GTIN:
     4064157022984
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Höhenverstellbarer Freiform-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 820 x 2000 x 800 / 1600 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • Vertiefung links
  • Quadratrohr
  • Horizontal und vertikal elektrifizierbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 160079-0002 Gestell alusilber, Dekor Ahorn
  • 160079-0003 Gestell alusilber, Dekor Buche
  • 160079-0025 Gestell alusilber, Dekor Eiche
  • 160079-0022 Gestell alusilber, Dekor Eiche-Mocca
  • 160079-0004 Gestell alusilber, Dekor Kirschbaum
  • 160079-0006 Gestell alusilber, Dekor lichtgrau
  • 160079-0028 Gestell alusilber, Dekor schwarz
  • 160079-0007 Gestell alusilber, Dekor weiß
  • 160079-0009 Gestell schwarz, Dekor Ahorn
  • 160079-0010 Gestell schwarz, Dekor Buche
  • 160079-0026 Gestell schwarz, Dekor Eiche
  • 160079-0023 Gestell schwarz, Dekor Eiche-Mocca
  • 160079-0011 Gestell schwarz, Dekor Kirschbaum
  • 160079-0013 Gestell schwarz, Dekor lichtgrau
  • 160079-0029 Gestell schwarz, Dekor schwarz
  • 160079-0014 Gestell schwarz, Dekor weiß
  • 160079-0016 Gestell weiß, Dekor Ahorn
  • 160079-0017 Gestell weiß, Dekor Buche
  • 160079-0027 Gestell weiß, Dekor Eiche
  • 160079-0024 Gestell weiß, Dekor Eiche-Mocca
  • 160079-0018 Gestell weiß, Dekor Kirschbaum
  • 160079-0020 Gestell weiß, Dekor lichtgrau
  • 160079-0030 Gestell weiß, Dekor schwarz
  • 160079-0021 Gestell weiß, Dekor weiß

Zubehör:

  • 160047-0003 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x2000 mm, Wand Stoff, anthrazit
  • 160047-0007 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x2000 mm, Wand Stoff, bordeaux
  • 160047-0010 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x2000 mm, Wand Stoff, creme
  • 160047-0002 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x2000 mm, Wand Stoff, dunkelblau
  • 160047-0008 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x2000 mm, Wand Stoff, dunkelrot
  • 160047-0004 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x2000 mm, Wand Stoff, grau
  • 160047-0006 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x2000 mm, Wand Stoff, hellblau
  • 160047-0005 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x2000 mm, Wand Stoff, hellgrau
  • 160047-0009 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x2000 mm, Wand Stoff, hellgrün
  • 160047-0001 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x2000 mm, Wand Stoff, schwarz

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, Schreibtisch mit 4-Fuß

Weitere Informationen:
Serie:
RQ60
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-820 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
800-1600 mm
Stärke Platte:
25 mm
Plattenform:
Freiform
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Quadratrohr
Vertiefung:
links
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
aus verschiedenen Farben wählbar
höhenverstellbar:
ja
Memoryfunktion:
nein
elektrifizierbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
80.5 kg
Gestell:
alusilber
Dekor:
Kirschbaum
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 200x80cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar, Schreibtisch mit 4-Fuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 566,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,64*
€ 796,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,81*
€ 786,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,21*
€ 766,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,04*
€ 736,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,98*
€ 674,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
RJ200
ab € 527,54*
Zubehör
k.A.
RJ200
ab € 529,50*
Zubehör
k.A.
RJ200
ab € 526,90*
Zubehör
k.A.
RJ200
ab € 528,67*
Zubehör
k.A.
RJ200
ab € 528,55*
Zubehör
k.A.
RJ200
ab € 530,75*
Zubehör
k.A.
RJ200
ab € 527,52*
Zubehör
k.A.
RJ200
ab € 530,33*
Zubehör
k.A.
RJ200
ab € 531,25*
Zubehör
k.A.
RJ200
ab € 530,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.