Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Winkel-Schreibtisch,HxBxT 680-820x2570x1130mm,Vertiefung rechts,Rundrohr,Gestell weiß,Dekor Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160019-0017
160019-0017
Artikel-Nr.:
     827-160019-0017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TV1837-RR-257113
EAN/GTIN:
     4064157015702
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
Höhenverstellbarer Winkel-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 820 x 2570 x 1130 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • Vertiefung rechts
  • Rundrohr
  • Horizontal und vertikal elektrifizierbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 160019-0002 Gestell alusilber, Dekor Ahorn
  • 160019-0003 Gestell alusilber, Dekor Buche
  • 160019-0025 Gestell alusilber, Dekor Eiche
  • 160019-0022 Gestell alusilber, Dekor Eiche-Mocca
  • 160019-0004 Gestell alusilber, Dekor Kirschbaum
  • 160019-0006 Gestell alusilber, Dekor lichtgrau
  • 160019-0028 Gestell alusilber, Dekor schwarz
  • 160019-0007 Gestell alusilber, Dekor weiß
  • 160019-0009 Gestell schwarz, Dekor Ahorn
  • 160019-0010 Gestell schwarz, Dekor Buche
  • 160019-0026 Gestell schwarz, Dekor Eiche
  • 160019-0023 Gestell schwarz, Dekor Eiche-Mocca
  • 160019-0011 Gestell schwarz, Dekor Kirschbaum
  • 160019-0013 Gestell schwarz, Dekor lichtgrau
  • 160019-0029 Gestell schwarz, Dekor schwarz
  • 160019-0014 Gestell schwarz, Dekor weiß
  • 160019-0016 Gestell weiß, Dekor Ahorn
  • 160019-0017 Gestell weiß, Dekor Buche
  • 160019-0027 Gestell weiß, Dekor Eiche
  • 160019-0024 Gestell weiß, Dekor Eiche-Mocca
  • 160019-0018 Gestell weiß, Dekor Kirschbaum
  • 160019-0020 Gestell weiß, Dekor lichtgrau
  • 160019-0030 Gestell weiß, Dekor schwarz
  • 160019-0021 Gestell weiß, Dekor weiß

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, Schreibtisch mit 4-Fuß

Weitere Informationen:
Serie:
RQ60
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-820 mm
Breite:
2570 mm
Tiefe:
1130 mm
Stärke Platte:
25 mm
Plattenform:
Winkel
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Rundrohr
Vertiefung:
rechts
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
aus verschiedenen Farben wählbar
höhenverstellbar:
ja
Memoryfunktion:
nein
elektrifizierbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
75.5 kg
Gestell:
weiß
Dekor:
Buche
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, winkelschreibtisch buche rechts, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar, Schreibtisch mit 4-Fuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 596,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,22*
€ 832,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,04*
€ 822,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,30*
€ 801,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,46*
€ 770,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,10*
€ 709,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
TV1837-RR-257113
ab € 597,07*
Ähnlich
k.A.
TV1837-RR-257113
ab € 597,21*
Ähnlich
k.A.
TV1837-RR-257113
ab € 596,71*
Ähnlich
k.A.
TV1837-RR-257113
ab € 598,57*
Ähnlich
k.A.
TV1837-RR-257113
ab € 599,33*
Ähnlich
k.A.
TV1837-RR-257113
ab € 597,12*
Ähnlich
k.A.
TV1837-RR-257113
ab € 596,33*
Ähnlich
k.A.
TV1837-RR-257113
ab € 593,94*
Ähnlich
k.A.
TV1837-RR-257113
ab € 599,34*
Ähnlich
k.A.
TV1837-RR-257113
ab € 593,91*
Ähnlich
k.A.
TV1837-RR-257113
ab € 594,22*
Ähnlich
k.A.
TV1837-RR-257113
ab € 596,59*
Ähnlich
k.A.
TV1837-RR-257113
ab € 598,63*
Ähnlich
k.A.
TV1837-RR-257113
ab € 598,98*
Ähnlich
k.A.
TV1837-RR-257113
ab € 594,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.