Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer EDV-Schreibtisch,HxBxT 680-820x1600x1000mm,Vertiefung rechts,Rundrohr,Gestell alusilber,Dekor Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160013-0003
160013-0003
Artikel-Nr.:
     827-160013-0003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TF0220-RR-160100
EAN/GTIN:
     4064157014408
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Höhenverstellbarer EDV-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 820 x 1600 x 1000 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • Vertiefung rechts
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Rundrohr
  • Horizontal und vertikal elektrifizierbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 160013-0002 Gestell alusilber, Dekor Ahorn
  • 160013-0003 Gestell alusilber, Dekor Buche
  • 160013-0025 Gestell alusilber, Dekor Eiche
  • 160013-0022 Gestell alusilber, Dekor Eiche-Mocca
  • 160013-0004 Gestell alusilber, Dekor Kirschbaum
  • 160013-0006 Gestell alusilber, Dekor lichtgrau
  • 160013-0028 Gestell alusilber, Dekor schwarz
  • 160013-0007 Gestell alusilber, Dekor weiß
  • 160013-0009 Gestell schwarz, Dekor Ahorn
  • 160013-0010 Gestell schwarz, Dekor Buche
  • 160013-0026 Gestell schwarz, Dekor Eiche
  • 160013-0023 Gestell schwarz, Dekor Eiche-Mocca
  • 160013-0011 Gestell schwarz, Dekor Kirschbaum
  • 160013-0013 Gestell schwarz, Dekor lichtgrau
  • 160013-0029 Gestell schwarz, Dekor schwarz
  • 160013-0014 Gestell schwarz, Dekor weiß
  • 160013-0016 Gestell weiß, Dekor Ahorn
  • 160013-0017 Gestell weiß, Dekor Buche
  • 160013-0027 Gestell weiß, Dekor Eiche
  • 160013-0024 Gestell weiß, Dekor Eiche-Mocca
  • 160013-0018 Gestell weiß, Dekor Kirschbaum
  • 160013-0020 Gestell weiß, Dekor lichtgrau
  • 160013-0030 Gestell weiß, Dekor schwarz
  • 160013-0021 Gestell weiß, Dekor weiß

Zubehör:

  • 160049-0003 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1600 mm, Wand Stoff, anthrazit
  • 160049-0007 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1600 mm, Wand Stoff, bordeaux
  • 160049-0010 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1600 mm, Wand Stoff, creme
  • 160049-0002 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1600 mm, Wand Stoff, dunkelblau
  • 160049-0008 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1600 mm, Wand Stoff, dunkelrot
  • 160049-0004 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1600 mm, Wand Stoff, grau
  • 160049-0006 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1600 mm, Wand Stoff, hellblau
  • 160049-0005 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1600 mm, Wand Stoff, hellgrau
  • 160049-0009 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1600 mm, Wand Stoff, hellgrün
  • 160049-0001 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1600 mm, Wand Stoff, schwarz

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, EDV-Schreibtisch, EDV-Tisch, Schreibtisch mit 4-Fuß

Weitere Informationen:
Serie:
RQ60
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-820 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
1000 mm
Stärke Platte:
25 mm
Plattenform:
Freiform
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Rundrohr
Vertiefung:
rechts
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
aus verschiedenen Farben wählbar
höhenverstellbar:
ja
Memoryfunktion:
nein
elektrifizierbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
45.3 kg
Gestell:
alusilber
Dekor:
Buche
Weitere Suchbegriffe: Computer-Schreibtisch, Computerschreibtisch, EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, höhenverstellbarer schreibtisch xe19/6, bürotisch, bürotisch melamin, Büro-Einrichtung, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar, EDV-Tisch, Schreibtisch mit 4-Fuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,45*
€ 676,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,91*
€ 667,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,23*
€ 651,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,60*
€ 626,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,76*
€ 572,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
RJ160
ab € 495,41*
Zubehör
k.A.
RJ160
ab € 497,49*
Zubehör
k.A.
RJ160
ab € 496,81*
Zubehör
k.A.
RJ160
ab € 495,78*
Zubehör
k.A.
RJ160
ab € 498,58*
Zubehör
k.A.
RJ160
ab € 497,83*
Zubehör
k.A.
RJ160
ab € 497,23*
Zubehör
k.A.
RJ160
ab € 498,89*
Zubehör
k.A.
RJ160
ab € 497,00*
Zubehör
k.A.
RJ160
ab € 495,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.