Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Winkel-Schreibtisch,HxBxT 680-820x2370x1130mm,Vertiefung links,Quadratrohr,Gestell schwarz,Dekor Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160004-0009
160004-0009
Artikel-Nr.:
     827-160004-0009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TV1747-QR-237113
EAN/GTIN:
     4064157012527
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
Höhenverstellbarer Winkel-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 820 x 2370 x 1130 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • Vertiefung links
  • Quadratrohr
  • Horizontal und vertikal elektrifizierbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 160004-0002 Gestell alusilber, Dekor Ahorn
  • 160004-0003 Gestell alusilber, Dekor Buche
  • 160004-0025 Gestell alusilber, Dekor Eiche
  • 160004-0022 Gestell alusilber, Dekor Eiche-Mocca
  • 160004-0004 Gestell alusilber, Dekor Kirschbaum
  • 160004-0006 Gestell alusilber, Dekor lichtgrau
  • 160004-0028 Gestell alusilber, Dekor schwarz
  • 160004-0007 Gestell alusilber, Dekor weiß
  • 160004-0009 Gestell schwarz, Dekor Ahorn
  • 160004-0010 Gestell schwarz, Dekor Buche
  • 160004-0026 Gestell schwarz, Dekor Eiche
  • 160004-0023 Gestell schwarz, Dekor Eiche-Mocca
  • 160004-0011 Gestell schwarz, Dekor Kirschbaum
  • 160004-0013 Gestell schwarz, Dekor lichtgrau
  • 160004-0029 Gestell schwarz, Dekor schwarz
  • 160004-0014 Gestell schwarz, Dekor weiß
  • 160004-0016 Gestell weiß, Dekor Ahorn
  • 160004-0017 Gestell weiß, Dekor Buche
  • 160004-0027 Gestell weiß, Dekor Eiche
  • 160004-0024 Gestell weiß, Dekor Eiche-Mocca
  • 160004-0018 Gestell weiß, Dekor Kirschbaum
  • 160004-0020 Gestell weiß, Dekor lichtgrau
  • 160004-0030 Gestell weiß, Dekor schwarz
  • 160004-0021 Gestell weiß, Dekor weiß

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, Schreibtisch mit 4-Fuß

Weitere Informationen:
Serie:
RQ60
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-820 mm
Breite:
2370 mm
Tiefe:
1130 mm
Stärke Platte:
25 mm
Plattenform:
Winkel
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Quadratrohr
Vertiefung:
links
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
aus verschiedenen Farben wählbar
höhenverstellbar:
ja
Memoryfunktion:
nein
elektrifizierbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
71 kg
Gestell:
schwarz
Dekor:
Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, bürotisch melamin, Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar, Schreibtisch mit 4-Fuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 581,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,09*
€ 812,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,30*
€ 798,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,94*
€ 773,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,87*
€ 743,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,09*
€ 691,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
TV1747-QR-237113
ab € 578,94*
Ähnlich
k.A.
TV1747-QR-237113
ab € 583,23*
Ähnlich
k.A.
TV1747-QR-237113
ab € 578,37*
Ähnlich
k.A.
TV1747-QR-237113
ab € 583,01*
Ähnlich
k.A.
TV1747-QR-237113
ab € 579,07*
Ähnlich
k.A.
TV1747-QR-237113
ab € 581,96*
Ähnlich
k.A.
TV1747-QR-237113
ab € 580,68*
Ähnlich
k.A.
TV1747-QR-237113
ab € 582,99*
Ähnlich
k.A.
TV1747-QR-237113
ab € 582,81*
Ähnlich
k.A.
TV1747-QR-237113
ab € 582,68*
Ähnlich
k.A.
TV1747-QR-237113
ab € 580,25*
Ähnlich
k.A.
TV1747-QR-237113
ab € 582,97*
Ähnlich
k.A.
TV1747-QR-237113
ab € 578,94*
Ähnlich
k.A.
TV1747-QR-237113
ab € 580,24*
Ähnlich
k.A.
TV1747-QR-237113
ab € 578,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.