Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Winkel-Schreibtisch,HxBxT 680-820x2170x1130mm,Vertiefung links,Quadratrohr,Gestell alusilber,Dekor weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160003-0007
160003-0007
Artikel-Nr.:
     827-160003-0007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TV1757-QR-217113
EAN/GTIN:
     4064157012275
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
Höhenverstellbarer Winkel-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 820 x 2170 x 1130 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • Vertiefung links
  • Quadratrohr
  • Horizontal und vertikal elektrifizierbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 160003-0002 Gestell alusilber, Dekor Ahorn
  • 160003-0003 Gestell alusilber, Dekor Buche
  • 160003-0025 Gestell alusilber, Dekor Eiche
  • 160003-0022 Gestell alusilber, Dekor Eiche-Mocca
  • 160003-0004 Gestell alusilber, Dekor Kirschbaum
  • 160003-0006 Gestell alusilber, Dekor lichtgrau
  • 160003-0028 Gestell alusilber, Dekor schwarz
  • 160003-0007 Gestell alusilber, Dekor weiß
  • 160003-0009 Gestell schwarz, Dekor Ahorn
  • 160003-0010 Gestell schwarz, Dekor Buche
  • 160003-0026 Gestell schwarz, Dekor Eiche
  • 160003-0023 Gestell schwarz, Dekor Eiche-Mocca
  • 160003-0011 Gestell schwarz, Dekor Kirschbaum
  • 160003-0013 Gestell schwarz, Dekor lichtgrau
  • 160003-0029 Gestell schwarz, Dekor schwarz
  • 160003-0014 Gestell schwarz, Dekor weiß
  • 160003-0016 Gestell weiß, Dekor Ahorn
  • 160003-0017 Gestell weiß, Dekor Buche
  • 160003-0027 Gestell weiß, Dekor Eiche
  • 160003-0024 Gestell weiß, Dekor Eiche-Mocca
  • 160003-0018 Gestell weiß, Dekor Kirschbaum
  • 160003-0020 Gestell weiß, Dekor lichtgrau
  • 160003-0030 Gestell weiß, Dekor schwarz
  • 160003-0021 Gestell weiß, Dekor weiß

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, Schreibtisch mit 4-Fuß

Weitere Informationen:
Serie:
RQ60
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-820 mm
Breite:
2170 mm
Tiefe:
1130 mm
Stärke Platte:
25 mm
Plattenform:
Winkel
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Quadratrohr
Vertiefung:
links
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
aus verschiedenen Farben wählbar
höhenverstellbar:
ja
Memoryfunktion:
nein
elektrifizierbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
66.4 kg
Gestell:
alusilber
Dekor:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, bürotisch melamin, Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar, Schreibtisch mit 4-Fuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 566,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,67*
€ 793,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,75*
€ 781,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,65*
€ 761,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,78*
€ 732,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,79*
€ 674,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
TV1757-QR-217113
ab € 569,95*
Ähnlich
k.A.
TV1757-QR-217113
ab € 566,06*
Ähnlich
k.A.
TV1757-QR-217113
ab € 568,86*
Ähnlich
k.A.
TV1757-QR-217113
ab € 566,34*
Ähnlich
k.A.
TV1757-QR-217113
ab € 565,18*
Ähnlich
k.A.
TV1757-QR-217113
ab € 566,24*
Ähnlich
k.A.
TV1757-QR-217113
ab € 569,04*
Ähnlich
k.A.
TV1757-QR-217113
ab € 567,12*
Ähnlich
k.A.
TV1757-QR-217113
ab € 568,35*
Ähnlich
k.A.
TV1757-QR-217113
ab € 567,34*
Ähnlich
k.A.
TV1757-QR-217113
ab € 566,77*
Ähnlich
k.A.
TV1757-QR-217113
ab € 566,89*
Ähnlich
k.A.
TV1757-QR-217113
ab € 566,43*
Ähnlich
k.A.
TV1757-QR-217113
ab € 568,53*
Ähnlich
k.A.
TV1757-QR-217113
ab € 567,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.