Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Freiform-Schreibtisch,HxBxT 680-820x1600x800/1600mm,Vertiefung links,Rundrohr,Gestell weiß,Dekor weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159997-0021
159997-0021
Artikel-Nr.:
     827-159997-0021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TV2103-RR-160160
EAN/GTIN:
     4064157010936
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Höhenverstellbarer Freiform-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 820 x 1600 x 800 / 1600 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • Vertiefung links
  • Rundrohr
  • Horizontal und vertikal elektrifizierbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 159997-0002 Gestell alusilber, Dekor Ahorn
  • 159997-0003 Gestell alusilber, Dekor Buche
  • 159997-0025 Gestell alusilber, Dekor Eiche
  • 159997-0022 Gestell alusilber, Dekor Eiche-Mocca
  • 159997-0004 Gestell alusilber, Dekor Kirschbaum
  • 159997-0006 Gestell alusilber, Dekor lichtgrau
  • 159997-0028 Gestell alusilber, Dekor schwarz
  • 159997-0007 Gestell alusilber, Dekor weiß
  • 159997-0009 Gestell schwarz, Dekor Ahorn
  • 159997-0010 Gestell schwarz, Dekor Buche
  • 159997-0026 Gestell schwarz, Dekor Eiche
  • 159997-0023 Gestell schwarz, Dekor Eiche-Mocca
  • 159997-0011 Gestell schwarz, Dekor Kirschbaum
  • 159997-0013 Gestell schwarz, Dekor lichtgrau
  • 159997-0029 Gestell schwarz, Dekor schwarz
  • 159997-0014 Gestell schwarz, Dekor weiß
  • 159997-0016 Gestell weiß, Dekor Ahorn
  • 159997-0017 Gestell weiß, Dekor Buche
  • 159997-0027 Gestell weiß, Dekor Eiche
  • 159997-0024 Gestell weiß, Dekor Eiche-Mocca
  • 159997-0018 Gestell weiß, Dekor Kirschbaum
  • 159997-0020 Gestell weiß, Dekor lichtgrau
  • 159997-0030 Gestell weiß, Dekor schwarz
  • 159997-0021 Gestell weiß, Dekor weiß

Zubehör:

  • 160049-0003 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1600 mm, Wand Stoff, anthrazit
  • 160049-0007 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1600 mm, Wand Stoff, bordeaux
  • 160049-0010 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1600 mm, Wand Stoff, creme
  • 160049-0002 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1600 mm, Wand Stoff, dunkelblau
  • 160049-0008 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1600 mm, Wand Stoff, dunkelrot
  • 160049-0004 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1600 mm, Wand Stoff, grau
  • 160049-0006 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1600 mm, Wand Stoff, hellblau
  • 160049-0005 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1600 mm, Wand Stoff, hellgrau
  • 160049-0009 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1600 mm, Wand Stoff, hellgrün
  • 160049-0001 Schallabsorbierende Tischtrennwand, HxB 480x1600 mm, Wand Stoff, schwarz

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, Schreibtisch mit 4-Fuß

Weitere Informationen:
Serie:
RQ60
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-820 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800-1600 mm
Stärke Platte:
25 mm
Plattenform:
Freiform
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Rundrohr
Vertiefung:
links
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
aus verschiedenen Farben wählbar
höhenverstellbar:
ja
Memoryfunktion:
nein
elektrifizierbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
68.2 kg
Gestell:
weiß
Dekor:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 160x80cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar, Schreibtisch mit 4-Fuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 529,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,52*
€ 745,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,89*
€ 738,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,90*
€ 721,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,36*
€ 693,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,37*
€ 629,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
RJ160
ab € 498,06*
Zubehör
k.A.
RJ160
ab € 497,90*
Zubehör
k.A.
RJ160
ab € 496,72*
Zubehör
k.A.
RJ160
ab € 494,72*
Zubehör
k.A.
RJ160
ab € 494,64*
Zubehör
k.A.
RJ160
ab € 498,36*
Zubehör
k.A.
RJ160
ab € 496,46*
Zubehör
k.A.
RJ160
ab € 496,86*
Zubehör
k.A.
RJ160
ab € 497,25*
Zubehör
k.A.
RJ160
ab € 495,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.