Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Winkel-Schreibtisch,HxBxT 680-820x2570x1130mm,Vertiefung links,Rundrohr,Gestell alusilber,Dekor lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159996-0006
159996-0006
Artikel-Nr.:
     827-159996-0006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TV1737-RR-257113
EAN/GTIN:
     4064157010585
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
Höhenverstellbarer Winkel-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 820 x 2570 x 1130 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • Vertiefung links
  • Rundrohr
  • Horizontal und vertikal elektrifizierbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 159996-0002 Gestell alusilber, Dekor Ahorn
  • 159996-0003 Gestell alusilber, Dekor Buche
  • 159996-0025 Gestell alusilber, Dekor Eiche
  • 159996-0022 Gestell alusilber, Dekor Eiche-Mocca
  • 159996-0004 Gestell alusilber, Dekor Kirschbaum
  • 159996-0006 Gestell alusilber, Dekor lichtgrau
  • 159996-0028 Gestell alusilber, Dekor schwarz
  • 159996-0007 Gestell alusilber, Dekor weiß
  • 159996-0009 Gestell schwarz, Dekor Ahorn
  • 159996-0010 Gestell schwarz, Dekor Buche
  • 159996-0026 Gestell schwarz, Dekor Eiche
  • 159996-0023 Gestell schwarz, Dekor Eiche-Mocca
  • 159996-0011 Gestell schwarz, Dekor Kirschbaum
  • 159996-0013 Gestell schwarz, Dekor lichtgrau
  • 159996-0029 Gestell schwarz, Dekor schwarz
  • 159996-0014 Gestell schwarz, Dekor weiß
  • 159996-0016 Gestell weiß, Dekor Ahorn
  • 159996-0017 Gestell weiß, Dekor Buche
  • 159996-0027 Gestell weiß, Dekor Eiche
  • 159996-0024 Gestell weiß, Dekor Eiche-Mocca
  • 159996-0018 Gestell weiß, Dekor Kirschbaum
  • 159996-0020 Gestell weiß, Dekor lichtgrau
  • 159996-0030 Gestell weiß, Dekor schwarz
  • 159996-0021 Gestell weiß, Dekor weiß

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, Schreibtisch mit 4-Fuß

Weitere Informationen:
Serie:
RQ60
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-820 mm
Breite:
2570 mm
Tiefe:
1130 mm
Stärke Platte:
25 mm
Plattenform:
Winkel
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Rundrohr
Vertiefung:
links
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
aus verschiedenen Farben wählbar
höhenverstellbar:
ja
Memoryfunktion:
nein
elektrifizierbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
75.5 kg
Gestell:
alusilber
Dekor:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, bürotisch melamin, Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar, Schreibtisch mit 4-Fuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 523,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,85*
€ 729,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,72*
€ 713,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,93*
€ 694,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,43*
€ 669,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,67*
€ 623,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
TV1737-RR-257113
ab € 521,21*
Ähnlich
k.A.
TV1737-RR-257113
ab € 523,73*
Ähnlich
k.A.
TV1737-RR-257113
ab € 524,45*
Ähnlich
k.A.
TV1737-RR-257113
ab € 520,94*
Ähnlich
k.A.
TV1737-RR-257113
ab € 522,99*
Ähnlich
k.A.
TV1737-RR-257113
ab € 520,01*
Ähnlich
k.A.
TV1737-RR-257113
ab € 520,22*
Ähnlich
k.A.
TV1737-RR-257113
ab € 523,74*
Ähnlich
k.A.
TV1737-RR-257113
ab € 522,40*
Ähnlich
k.A.
TV1737-RR-257113
ab € 522,11*
Ähnlich
k.A.
TV1737-RR-257113
ab € 521,28*
Ähnlich
k.A.
TV1737-RR-257113
ab € 524,22*
Ähnlich
k.A.
TV1737-RR-257113
ab € 523,76*
Ähnlich
k.A.
TV1737-RR-257113
ab € 523,43*
Ähnlich
k.A.
TV1737-RR-257113
ab € 524,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.