Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieraumblende,f. höhenver. Schreibtisch,B 1200mm,CC-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157688-0002
157688-0002
157688-0002
Artikel-Nr.:
     827-157688-0002
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI PDT 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende
Knieraumblende
  • Geeignet für Schreibtisch mit Höhenverstellung
  • Breite 1200 mm

Varianten:

  • 157688-0013 BI-weiss
  • 157688-0001 BZ-grau
  • 157688-0002 CC-schwarz
  • 157688-0004 MP-hellgrau
  • 157688-0005 MS-dunkelgrau
  • 157688-0007 NH-Ahorn
  • 157688-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büro-Möbel, Schreibtisch, Büro-Möbelsystem, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtischblende

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Schreibtisch mit Höhenverstellung
Breite:
1200 mm
Gewicht:
5.1 kg
Dekor:
CC-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischsichtblende, blende schreibtisch, Büro-Möbel, Schreibtisch, Büro-Möbelsystem, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 119,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 12
€ 118,99*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 12
€ 119,20*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 12
€ 118,99*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 12
€ 119,62*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 12
€ 120,05*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI PDT 12
€ 119,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.