Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddosenhalter,f. Lochplatte,B 300mm,Ø 70mm,alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150324
150324
150324
150324
150324
Artikel-Nr.:
     827-150324
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3342.00.6201
EAN/GTIN:
     4251142234464
Suchbegriffe:
Dosenhalter Lochplatte
Dosenhalter Lochplattensystem
Lochplattendosenhalter
dosenhalter lochplatte
Runddosenhalter
  • für Lochplatte
  • Breite 300 mm
  • Durchmesser 70 mm
  • mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alufarben

Suchbegriffe:
Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Runddosenhalter
Plattentyp:
Lochplatte
Durchmesser:
70 mm
Breite:
300 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
alufarben
Gewicht:
0.56 kg
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,32*
€ 39,99*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 29,76*
€ 41,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,56*
€ 42,99*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.6101
ab € 16,32*
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.6108
ab € 18,13*
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.6208
ab € 28,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.