| |
|
| Artikel-Nr.: 261-OA1769 Herst.-Nr.: 3342.00.6108 EAN/GTIN: 4251142234433 |
| |
|
| | |
| RasterPlan/ABAX Dosenhalter 1-fach, Farbe: Anthrazitgrau | OA1769
RasterPlan/ABAX Dosenhalter 1-fach Farbe: Anthrazitgrau Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Werkzeughalter | Befestigung an: | Lochplatten | Breite mm: | 100 | Serienname: | RasterPlan / ABAX | Höhe mm: | 80 | Tiefe mm: | 100 | Farbe: | Anthrazit RAL 7016 | Halter für: | 1 Dose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 16,40* | € 24,72* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,48* | € 25,69* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,15* | € 25,95* | | | | Lager 261 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,99* | € 32,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|