Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelspirale,f. elektr. höhenver. Schreibtisch,L 1300mm,Kunststoff,alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148326
148326
Artikel-Nr.:
     827-148326
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI KP06 -AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal
elektrisch höhenverstellbarer Schre...
Kabelspirale für Schreibtisch mit elektrischer Höhenverstellung
  • Länge 1300 mm
  • Aus Kunststoff in alusilber

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Kabelkanal, Schreibtischausstattung, Schreibtischzubehör, Kabelmanagement, Kabelorganisation

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Elektroausstattungstyp:
Kabelspirale
für Tischtyp:
Schreibtisch mit elektrischer Höhenverstellung
Länge:
1300 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
alusilber
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: elektrisch höhenverstellbarer schreibtisch, Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Kabelkanal, Schreibtischausstattung, Schreibtischzubehör, Kabelmanagement, Kabelorganisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.