Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,HxBxT 720x400x445mm,CC-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148222-0002
148222-0002
148222-0002
148222-0002
Artikel-Nr.:
     827-148222-0002
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI SN 041 NMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 400 x 445 mm
  • Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 1,5 Ordnerhöhen
  • Konstruktion aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen in Korpusfarbe
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148222-0013 BI-weiss
  • 148222-0001 BZ-grau
  • 148222-0002 CC-schwarz
  • 148222-0004 MP-hellgrau
  • 148222-0005 MS-dunkelgrau
  • 148222-0007 NH-Ahorn
  • 148222-0014 NV Braun Hickory

Zubehör:

  • 148229-0013 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x400x445 mm, BI-weiss
  • 148229-0001 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x400x445 mm, BZ-grau
  • 148229-0002 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x400x445 mm, CC-schwarz
  • 148229-0004 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x400x445 mm, MP-hellgrau
  • 148229-0005 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x400x445 mm, MS-dunkelgrau
  • 148229-0007 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x400x445 mm, NH-Ahorn
  • 148229-0014 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 740x400x445 mm, NV Braun Hickory
  • 148230-0013 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x400x445 mm, BI-weiss
  • 148230-0001 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x400x445 mm, BZ-grau
  • 148230-0002 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x400x445 mm, CC-schwarz
  • 148230-0004 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x400x445 mm, MP-hellgrau
  • 148230-0005 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x400x445 mm, MS-dunkelgrau
  • 148230-0007 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x400x445 mm, NH-Ahorn
  • 148230-0014 Büroregal, Aufbauelement, HxBxT 1070x400x445 mm, NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büroregal, Büro-Ausstattung, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Regal, Holzregal, Holz-Regal, Regalwand

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
445 mm
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Rückwand:
geschlossen
Ordnerhöhen:
1.5 Stück
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
18.2 kg
Dekor:
CC-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal schwarz, aktenregal, Büroregal, Büro-Ausstattung, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Regal, Holzregal, Holz-Regal, Regalwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,15*
€ 369,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,10*
€ 364,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,39*
€ 339,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,03*
€ 330,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 043 NMA
ab € 282,97*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 043 NMA
ab € 283,99*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 043 NMA
ab € 284,32*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 043 NMA
ab € 282,66*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 043 NMA
ab € 283,14*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 043 NMA
ab € 283,31*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 043 NMA
ab € 284,42*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 042 NMA
ab € 181,30*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 042 NMA
ab € 180,86*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 042 NMA
ab € 181,28*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 042 NMA
ab € 182,37*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 042 NMA
ab € 181,03*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 042 NMA
ab € 181,12*
Zubehör
Nowy Styl
WNI SAN 042 NMA
ab € 182,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.