Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch,hvst.,HxØ 720-840x1000mm,dreiviertelrund,Stützfußgestell verchromt,Rundrohr,BZ-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148022-0001
148022-0001
148022-0001
148022-0001
148022-0001
148022-0001
148022-0001
Artikel-Nr.:
     827-148022-0001
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI AA10 H11 LA CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Höhenverstellbarer Anbautisch
  • Höhe x Durchmesser 720 - 840 x 1000 mm
  • Form dreiviertelrund
  • Anbau links
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Stützfußgestell aus Stahl verchromt
  • Rundrohr
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148022-0013 BI-weiss
  • 148022-0001 BZ-grau
  • 148022-0002 CC-schwarz
  • 148022-0004 MP-hellgrau
  • 148022-0005 MS-dunkelgrau
  • 148022-0007 NH-Ahorn
  • 148022-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Anbautisch, Ansatzplatte

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Anbauseite:
links
höhenverstellbar:
ja
Höhe:
720-840 mm
Durchmesser:
1000 mm
Plattenform:
dreiviertelrund
Stärke Platte:
25 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Rohrform:
Rundrohr
Gestellform:
Stützfußgestell
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Farbe Ausführung:
verchromt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
14.7 kg
Dekor:
BZ-grau
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, anbautisch nowy styl, schreibtisch anbauplatte, Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Ansatzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,49*
€ 343,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,75*
€ 338,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,50*
€ 323,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,26*
€ 316,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,92*
€ 279,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI AA10 H11 LA CR
ab € 233,62*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI AA10 H11 LA CR
ab € 234,70*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI AA10 H11 LA CR
ab € 233,60*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI AA10 H11 LA CR
ab € 234,47*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI AA10 H11 LA CR
ab € 234,65*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI AA10 H11 LA CR
ab € 233,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.