Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch,hvst.,HxBxT 720-840x1260x600mm,halbrund,Stützfußgestell verchromt,Quadratrohr,NV Braun Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148016-0014
148016-0014
148016-0014
Artikel-Nr.:
     827-148016-0014
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI AB13 H21 NA CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Höhenverstellbarer Anbautisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 - 840 x 1260 x 600 mm
  • Form halbrund
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Stützfußgestell aus Stahl verchromt
  • Quadratrohr
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148016-0013 BI-weiss
  • 148016-0001 BZ-grau
  • 148016-0002 CC-schwarz
  • 148016-0004 MP-hellgrau
  • 148016-0005 MS-dunkelgrau
  • 148016-0007 NH-Ahorn
  • 148016-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Anbautisch, Ansatzplatte

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
höhenverstellbar:
ja
Höhe:
720-840 mm
Breite:
1260 mm
Tiefe:
600 mm
Plattenform:
halbrund
Stärke Platte:
25 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Rohrform:
Quadratrohr
Gestellform:
Stützfußgestell
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Farbe Ausführung:
verchromt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
16.2 kg
Dekor:
NV Braun Hickory
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, schreibtisch anbautisch rechteckig, schreibtisch anbauplatte, anbautisch nowy styl, Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Ansatzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,27*
€ 456,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,71*
€ 451,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,06*
€ 430,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,20*
€ 421,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,81*
€ 377,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNI AB13 H21 NA CR
ab € 316,84*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI AB13 H21 NA CR
ab € 316,61*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI AB13 H21 NA CR
ab € 315,97*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI AB13 H21 NA CR
ab € 316,02*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI AB13 H21 NA CR
ab € 317,45*
Ähnlich
Nowy Styl
WNI AB13 H21 NA CR
ab € 316,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.