Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch,hvst.,HxBxT 720-840x1200x600mm,halbrund,Stützfußgestell alusilber,Quadratrohr,NH-Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148013-0007
148013-0007
148013-0007
Artikel-Nr.:
     827-148013-0007
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI AB12 H21 NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Höhenverstellbarer Anbautisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 - 840 x 1200 x 600 mm
  • Form halbrund
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Stützfußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Quadratrohr
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148013-0013 BI-weiss
  • 148013-0001 BZ-grau
  • 148013-0002 CC-schwarz
  • 148013-0004 MP-hellgrau
  • 148013-0005 MS-dunkelgrau
  • 148013-0007 NH-Ahorn
  • 148013-0014 NV Braun Hickory

Zubehör:

  • 148335 Gestell, f. Schreibtisch, Stahl, alusilber, Quadratrohr
  • 148336 Gestell, Stahl, alusilber, Quadratrohr

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Anbautisch, Ansatzplatte

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
höhenverstellbar:
ja
Höhe:
720-840 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Plattenform:
halbrund
Stärke Platte:
25 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Rohrform:
Quadratrohr
Gestellform:
Stützfußgestell
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Farbe Ausführung:
alusilber
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
15 kg
Dekor:
NH-Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, schreibtisch anbauplatte ahorn, schreibtisch anbauplatte, schreibtisch anbautisch rechteckig, Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Ansatzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,16*
€ 497,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,67*
€ 487,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,60*
€ 464,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,93*
€ 441,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,96*
€ 410,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI AUX 09
ab € 109,86*
Zubehör
Nowy Styl
WNI AUX 10
ab € 118,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.