Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch,hvst.,HxBxT 720-840x1200x600mm,halbrund,Stützfußgestell alusilber,Rundrohr,NV Braun Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148004-0014
148004-0014
148004-0014
Artikel-Nr.:
     827-148004-0014
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI AB12 H11 NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Höhenverstellbarer Anbautisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 - 840 x 1200 x 600 mm
  • Form halbrund
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Stützfußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Rundrohr
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 148004-0013 BI-weiss
  • 148004-0001 BZ-grau
  • 148004-0002 CC-schwarz
  • 148004-0004 MP-hellgrau
  • 148004-0005 MS-dunkelgrau
  • 148004-0007 NH-Ahorn
  • 148004-0014 NV Braun Hickory

Zubehör:

  • 148333 Gestell, f. Schreibtisch, Stahl, alusilber, Rundrohr
  • 148334 Gestell, Stahl, alusilber, Rundrohr

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Anbautisch, Ansatzplatte

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
höhenverstellbar:
ja
Höhe:
720-840 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Plattenform:
halbrund
Stärke Platte:
25 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Rohrform:
Rundrohr
Gestellform:
Stützfußgestell
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Farbe Ausführung:
alusilber
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
15 kg
Dekor:
NV Braun Hickory
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, schreibtisch anbautisch rechteckig, schreibtisch anbauplatte, anbautisch nowy styl, Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Ansatzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,42*
€ 500,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,93*
€ 490,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,72*
€ 467,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,18*
€ 442,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,00*
€ 412,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI AUX 07
ab € 109,81*
Zubehör
Nowy Styl
WNI AUX 08
ab € 118,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.