Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 720-840x1400x800mm,C-Fuß alusilber,NV Braun Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147823-0014
147823-0014
147823-0014
147823-0014
147823-0014
147823-0014
147823-0014
147823-0014
147823-0014
Artikel-Nr.:
     827-147823-0014
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNIR08 HN 5NNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 - 840 x 1400 x 800 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • C-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • durch Kabelkanal horizontal elektrifizierbar
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 147823-0013 BI-weiss
  • 147823-0001 BZ-grau
  • 147823-0002 CC-schwarz
  • 147823-0004 MP-hellgrau
  • 147823-0005 MS-dunkelgrau
  • 147823-0007 NH-Ahorn
  • 147823-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
720-840 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
C-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
höhenverstellbar:
ja
elektrifizierbar:
ja
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
35.8 kg
Dekor:
NV Braun Hickory
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 140 x 80 cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,99*
€ 508,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,84*
€ 501,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,21*
€ 486,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,46*
€ 474,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,97*
€ 420,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H21 NA
ab € 190,52*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H21 NA
ab € 191,95*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H21 NA
ab € 192,02*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H21 NA
ab € 191,17*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H21 NA
ab € 192,13*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H21 NA
ab € 190,55*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H21 NA
ab € 191,35*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA
ab € 192,18*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA
ab € 190,74*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA
ab € 190,89*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA
ab € 192,06*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA
ab € 190,57*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA
ab € 191,68*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA
ab € 192,09*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A066 H21 NA
ab € 249,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.