Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 720-840x1800x1000mm,4-Fuß verchromt,Rundrohr,NV Braun Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147791-0014
147791-0014
147791-0014
Artikel-Nr.:
     827-147791-0014
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNIR27 HN 1NNA CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 - 840 x 1800 x 1000 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl verchromt
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Rundrohr
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 147791-0013 BI-weiss
  • 147791-0001 BZ-grau
  • 147791-0002 CC-schwarz
  • 147791-0004 MP-hellgrau
  • 147791-0005 MS-dunkelgrau
  • 147791-0007 NH-Ahorn
  • 147791-0014 NV Braun Hickory

Zubehör:

  • 148022-0013 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, BI-weiss
  • 148022-0001 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, BZ-grau
  • 148022-0002 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148022-0004 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148022-0005 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148022-0007 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148022-0014 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148025-0013 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, BI-weiss
  • 148025-0001 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, BZ-grau
  • 148025-0002 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148025-0004 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148025-0005 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148025-0007 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148025-0014 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell verchromt, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148044-0013 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, BI-weiss
  • 148044-0001 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, BZ-grau
  • 148044-0002 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148044-0004 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148044-0005 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148044-0007 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148044-0014 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148047-0013 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, BI-weiss
  • 148047-0001 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, BZ-grau
  • 148047-0002 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148047-0004 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148047-0005 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148047-0007 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148047-0014 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148049-0013 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, BI-weiss
  • 148049-0001 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, BZ-grau
  • 148049-0002 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148049-0004 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148049-0005 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148049-0007 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148049-0014 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß verchromt, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148090-0196 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN1008-beige
  • 148090-0174 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN2036-braun
  • 148090-0180 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3005-gelb
  • 148090-0179 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3012-orange
  • 148090-0178 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN4011-rot
  • 148090-0176 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN6016-blau
  • 148090-0177 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN7048-grün
  • 148090-0172 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 148090-0171 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 148090-0173 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8078-grau
  • 148090-0184 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN1008-beige
  • 148090-0018 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN2036-braun
  • 148090-0024 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 148090-0023 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3012-orange
  • 148090-0022 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN4011-rot
  • 148090-0020 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN6016-blau
  • 148090-0021 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN7048-grün
  • 148090-0016 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 148090-0015 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 148090-0017 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8078-grau
  • 148090-0186 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 148090-0044 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 148090-0050 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 148090-0049 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 148090-0048 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 148090-0046 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 148090-0047 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 148090-0042 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 148090-0041 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 148090-0043 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 148090-0187 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 148090-0057 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 148090-0063 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 148090-0062 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 148090-0061 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 148090-0059 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 148090-0060 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 148090-0055 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 148090-0054 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 148090-0056 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 148090-0189 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 148090-0083 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 148090-0089 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 148090-0088 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 148090-0087 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 148090-0085 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 148090-0086 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 148090-0081 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 148090-0080 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 148090-0082 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 148090-0193 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 148090-0135 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 148090-0141 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 148090-0140 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 148090-0139 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 148090-0137 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 148090-0138 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 148090-0133 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 148090-0132 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 148090-0134 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 148090-0194 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN1008-beige
  • 148090-0148 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN2036-braun
  • 148090-0154 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 148090-0153 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3012-orange
  • 148090-0152 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN4011-rot
  • 148090-0150 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN6016-blau
  • 148090-0151 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN7048-grün
  • 148090-0146 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 148090-0145 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 148090-0147 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8078-grau
  • 148090-0195 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 148090-0161 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 148090-0167 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 148090-0166 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 148090-0165 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 148090-0163 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 148090-0164 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 148090-0159 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 148090-0158 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 148090-0160 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1800 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8078-grau
  • 148295 Tastatur- und Mausablage, f. Schreibtisch, HxBxT 100x620x430 mm, Holz Melaminharz
  • 148296 CPU-Halter, f. Schreibtisch, HxBxT 555x515x275 mm, Stahl pulverbesch.
  • 148310 Kabelwanne, f. Schreibtisch, L 990 mm, f. Tisch B 1800 mm, alusilber
  • 148317 Kabelwanne, f. Schreibtisch, Kunststoff, alusilber
  • 148319 Kabelwanne, f. Schreibtisch, Kunststoff, alusilber
  • 148320 Kabelwanne, f. Schreibtisch, Kunststoff, alusilber
  • 148321 Kabelklemmen, f. Schreibtisch, Kunststoff, schwarz
  • 148322 Kabelkanal, f. Schreibtisch, L 770 mm, Kunststoff, alusilber

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
720-840 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
1000 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rohrform:
Rundrohr
höhenverstellbar:
ja
Farbe Ausführung:
verchromt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
51.5 kg
Dekor:
NV Braun Hickory
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 486,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,90*
€ 688,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,04*
€ 679,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,96*
€ 662,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,44*
€ 637,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,82*
€ 579,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA CR
ab € 198,80*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA CR
ab € 199,01*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA CR
ab € 197,44*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA CR
ab € 199,18*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA CR
ab € 199,40*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA CR
ab € 197,97*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA CR
ab € 197,52*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A066 H11 NA CR
ab € 258,50*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A066 H11 NA CR
ab € 259,17*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A066 H11 NA CR
ab € 258,77*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A066 H11 NA CR
ab € 260,57*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A066 H11 NA CR
ab € 260,26*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A066 H11 NA CR
ab € 258,16*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A066 H11 NA CR
ab € 260,51*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A086 H11 NA CR
ab € 274,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.