Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 720-840x1600x600mm,4-Fuß alusilber,Rundrohr,MP-hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147774-0004
147774-0004
147774-0004
Artikel-Nr.:
     827-147774-0004
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNIR09 HN 1NNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 - 840 x 1600 x 600 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Rundrohr
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 147774-0013 BI-weiss
  • 147774-0001 BZ-grau
  • 147774-0002 CC-schwarz
  • 147774-0004 MP-hellgrau
  • 147774-0005 MS-dunkelgrau
  • 147774-0007 NH-Ahorn
  • 147774-0014 NV Braun Hickory

Zubehör:

  • 148008-0013 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1600x800 mm, halbrund, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, BI-weiss
  • 148008-0001 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1600x800 mm, halbrund, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, BZ-grau
  • 148008-0002 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1600x800 mm, halbrund, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148008-0004 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1600x800 mm, halbrund, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148008-0005 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1600x800 mm, halbrund, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148008-0007 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1600x800 mm, halbrund, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148008-0014 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1600x800 mm, halbrund, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148010-0013 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1660x800 mm, halbrund, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, BI-weiss
  • 148010-0001 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1660x800 mm, halbrund, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, BZ-grau
  • 148010-0002 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1660x800 mm, halbrund, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148010-0004 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1660x800 mm, halbrund, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148010-0005 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1660x800 mm, halbrund, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148010-0007 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1660x800 mm, halbrund, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148010-0014 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1660x800 mm, halbrund, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148021-0013 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, BI-weiss
  • 148021-0001 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, BZ-grau
  • 148021-0002 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148021-0004 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148021-0005 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148021-0007 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148021-0014 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148024-0013 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, BI-weiss
  • 148024-0001 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, BZ-grau
  • 148024-0002 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148024-0004 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148024-0005 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148024-0007 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148024-0014 Anbautisch, hvst., HxØ 720-840x1000 mm, dreiviertelrund, Stützfußgestell alusilber, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148043-0013 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, BI-weiss
  • 148043-0001 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, BZ-grau
  • 148043-0002 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148043-0004 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148043-0005 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148043-0007 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148043-0014 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x600x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148046-0013 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, BI-weiss
  • 148046-0001 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, BZ-grau
  • 148046-0002 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148046-0004 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148046-0005 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148046-0007 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148046-0014 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x800x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148048-0013 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, BI-weiss
  • 148048-0001 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, BZ-grau
  • 148048-0002 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148048-0004 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148048-0005 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148048-0007 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148048-0014 Anbautisch, hvst., HxBxT 720-840x1000x600 mm, 2-Fuß alusilber, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148070-0013 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720-840x600x600 mm, rund, Stützfuß alusilber, Rundrohr, BI-weiss
  • 148070-0001 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720-840x600x600 mm, rund, Stützfuß alusilber, Rundrohr, BZ-grau
  • 148070-0002 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720-840x600x600 mm, rund, Stützfuß alusilber, Rundrohr, CC-schwarz
  • 148070-0004 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720-840x600x600 mm, rund, Stützfuß alusilber, Rundrohr, MP-hellgrau
  • 148070-0005 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720-840x600x600 mm, rund, Stützfuß alusilber, Rundrohr, MS-dunkelgrau
  • 148070-0007 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720-840x600x600 mm, rund, Stützfuß alusilber, Rundrohr, NH-Ahorn
  • 148070-0014 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 720-840x600x600 mm, rund, Stützfuß alusilber, Rundrohr, NV Braun Hickory
  • 148088-0196 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN1008-beige
  • 148088-0174 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN2036-braun
  • 148088-0180 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3005-gelb
  • 148088-0179 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3012-orange
  • 148088-0178 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN4011-rot
  • 148088-0176 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN6016-blau
  • 148088-0177 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN7048-grün
  • 148088-0172 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 148088-0171 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 148088-0173 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8078-grau
  • 148088-0184 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN1008-beige
  • 148088-0018 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN2036-braun
  • 148088-0024 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 148088-0023 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3012-orange
  • 148088-0022 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN4011-rot
  • 148088-0020 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN6016-blau
  • 148088-0021 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN7048-grün
  • 148088-0016 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 148088-0015 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 148088-0017 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8078-grau
  • 148088-0186 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 148088-0044 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 148088-0050 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 148088-0049 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 148088-0048 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 148088-0046 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 148088-0047 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 148088-0042 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 148088-0041 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 148088-0043 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 148088-0187 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 148088-0057 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 148088-0063 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 148088-0062 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 148088-0061 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 148088-0059 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 148088-0060 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 148088-0055 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 148088-0054 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 148088-0056 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 148088-0189 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 148088-0083 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 148088-0089 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 148088-0088 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 148088-0087 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 148088-0085 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 148088-0086 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 148088-0081 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 148088-0080 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 148088-0082 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 148088-0193 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 148088-0135 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 148088-0141 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 148088-0140 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 148088-0139 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 148088-0137 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 148088-0138 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 148088-0133 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 148088-0132 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 148088-0134 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 148088-0194 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN1008-beige
  • 148088-0148 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN2036-braun
  • 148088-0154 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 148088-0153 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3012-orange
  • 148088-0152 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN4011-rot
  • 148088-0150 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN6016-blau
  • 148088-0151 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN7048-grün
  • 148088-0146 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 148088-0145 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 148088-0147 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8078-grau
  • 148088-0195 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 148088-0161 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 148088-0167 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 148088-0166 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 148088-0165 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 148088-0163 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 148088-0164 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 148088-0159 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 148088-0158 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 148088-0160 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8078-grau
  • 148093-0196 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN1008-beige
  • 148093-0174 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN2036-braun
  • 148093-0180 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3005-gelb
  • 148093-0179 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3012-orange
  • 148093-0178 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN4011-rot
  • 148093-0176 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN6016-blau
  • 148093-0177 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN7048-grün
  • 148093-0172 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 148093-0171 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 148093-0173 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8078-grau
  • 148093-0184 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN1008-beige
  • 148093-0018 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN2036-braun
  • 148093-0024 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 148093-0023 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3012-orange
  • 148093-0022 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN4011-rot
  • 148093-0020 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN6016-blau
  • 148093-0021 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN7048-grün
  • 148093-0016 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 148093-0015 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 148093-0017 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8078-grau
  • 148093-0186 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 148093-0044 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 148093-0050 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 148093-0049 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 148093-0048 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 148093-0046 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 148093-0047 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 148093-0042 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 148093-0041 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 148093-0043 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 148093-0187 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 148093-0057 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 148093-0063 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 148093-0062 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 148093-0061 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 148093-0059 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 148093-0060 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 148093-0055 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 148093-0054 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 148093-0056 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 148093-0189 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 148093-0083 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 148093-0089 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 148093-0088 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 148093-0087 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 148093-0085 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 148093-0086 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 148093-0081 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 148093-0080 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 148093-0082 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 148093-0193 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 148093-0135 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 148093-0141 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 148093-0140 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 148093-0139 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 148093-0137 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 148093-0138 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 148093-0133 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 148093-0132 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 148093-0134 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 148093-0194 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN1008-beige
  • 148093-0148 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN2036-braun
  • 148093-0154 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 148093-0153 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3012-orange
  • 148093-0152 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN4011-rot
  • 148093-0150 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN6016-blau
  • 148093-0151 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN7048-grün
  • 148093-0146 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 148093-0145 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 148093-0147 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8078-grau
  • 148093-0195 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 148093-0161 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 148093-0167 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 148093-0166 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 148093-0165 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 148093-0163 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 148093-0164 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 148093-0159 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 148093-0158 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 148093-0160 Aufsatz-Paneel, f. Schreibtisch, Anbau seitlich, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8078-grau
  • 148099-0196 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN1008-beige
  • 148099-0174 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN2036-braun
  • 148099-0180 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3005-gelb
  • 148099-0179 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3012-orange
  • 148099-0178 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN4011-rot
  • 148099-0176 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN6016-blau
  • 148099-0177 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN7048-grün
  • 148099-0172 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 148099-0171 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 148099-0173 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8078-grau
  • 148099-0184 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN1008-beige
  • 148099-0018 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN2036-braun
  • 148099-0024 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 148099-0023 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3012-orange
  • 148099-0022 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN4011-rot
  • 148099-0020 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN6016-blau
  • 148099-0021 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN7048-grün
  • 148099-0016 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 148099-0015 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 148099-0017 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8078-grau
  • 148099-0186 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 148099-0044 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 148099-0050 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 148099-0049 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 148099-0048 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 148099-0046 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 148099-0047 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 148099-0042 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 148099-0041 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 148099-0043 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 148099-0187 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 148099-0057 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 148099-0063 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 148099-0062 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 148099-0061 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 148099-0059 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 148099-0060 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 148099-0055 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 148099-0054 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 148099-0056 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 148099-0189 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 148099-0083 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 148099-0089 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 148099-0088 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 148099-0087 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 148099-0085 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 148099-0086 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 148099-0081 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 148099-0080 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 148099-0082 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 148099-0193 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 148099-0135 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 148099-0141 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 148099-0140 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 148099-0139 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 148099-0137 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 148099-0138 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 148099-0133 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 148099-0132 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 148099-0134 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 148099-0194 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN1008-beige
  • 148099-0148 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN2036-braun
  • 148099-0154 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 148099-0153 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3012-orange
  • 148099-0152 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN4011-rot
  • 148099-0150 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN6016-blau
  • 148099-0151 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN7048-grün
  • 148099-0146 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 148099-0145 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 148099-0147 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8078-grau
  • 148099-0195 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 148099-0161 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 148099-0167 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 148099-0166 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 148099-0165 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 148099-0163 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 148099-0164 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 148099-0159 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 148099-0158 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 148099-0160 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau hinten, B 1600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8078-grau
  • 148105-0196 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN1008-beige
  • 148105-0174 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN2036-braun
  • 148105-0180 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3005-gelb
  • 148105-0179 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3012-orange
  • 148105-0178 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN4011-rot
  • 148105-0176 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN6016-blau
  • 148105-0177 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN7048-grün
  • 148105-0172 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 148105-0171 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 148105-0173 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8078-grau
  • 148105-0184 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN1008-beige
  • 148105-0018 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN2036-braun
  • 148105-0024 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 148105-0023 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3012-orange
  • 148105-0022 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN4011-rot
  • 148105-0020 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN6016-blau
  • 148105-0021 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN7048-grün
  • 148105-0016 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 148105-0015 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 148105-0017 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8078-grau
  • 148105-0186 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 148105-0044 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 148105-0050 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 148105-0049 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 148105-0048 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 148105-0046 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 148105-0047 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 148105-0042 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 148105-0041 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 148105-0043 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 148105-0187 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 148105-0057 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 148105-0063 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 148105-0062 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 148105-0061 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 148105-0059 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 148105-0060 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 148105-0055 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 148105-0054 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 148105-0056 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 148105-0189 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 148105-0083 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 148105-0089 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 148105-0088 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 148105-0087 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 148105-0085 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 148105-0086 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 148105-0081 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 148105-0080 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 148105-0082 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 148105-0193 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 148105-0135 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 148105-0141 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 148105-0140 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 148105-0139 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 148105-0137 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 148105-0138 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 148105-0133 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 148105-0132 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 148105-0134 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 148105-0194 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN1008-beige
  • 148105-0148 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN2036-braun
  • 148105-0154 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 148105-0153 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3012-orange
  • 148105-0152 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN4011-rot
  • 148105-0150 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN6016-blau
  • 148105-0151 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN7048-grün
  • 148105-0146 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 148105-0145 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 148105-0147 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8078-grau
  • 148105-0195 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 148105-0161 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 148105-0167 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 148105-0166 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 148105-0165 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 148105-0163 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 148105-0164 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 148105-0159 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 148105-0158 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 148105-0160 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau links, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8078-grau
  • 148106-0196 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN1008-beige
  • 148106-0174 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN2036-braun
  • 148106-0180 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3005-gelb
  • 148106-0179 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN3012-orange
  • 148106-0178 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN4011-rot
  • 148106-0176 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN6016-blau
  • 148106-0177 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN7048-grün
  • 148106-0172 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 148106-0171 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 148106-0173 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, BI-weiss, BN8078-grau
  • 148106-0184 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN1008-beige
  • 148106-0018 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN2036-braun
  • 148106-0024 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 148106-0023 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN3012-orange
  • 148106-0022 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN4011-rot
  • 148106-0020 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN6016-blau
  • 148106-0021 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN7048-grün
  • 148106-0016 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 148106-0015 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 148106-0017 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, CC-schwarz, BN8078-grau
  • 148106-0186 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 148106-0044 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 148106-0050 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 148106-0049 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 148106-0048 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 148106-0046 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 148106-0047 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 148106-0042 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 148106-0041 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 148106-0043 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 148106-0187 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 148106-0057 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 148106-0063 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 148106-0062 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 148106-0061 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 148106-0059 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 148106-0060 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 148106-0055 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 148106-0054 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 148106-0056 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 148106-0189 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 148106-0083 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 148106-0089 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 148106-0088 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 148106-0087 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 148106-0085 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 148106-0086 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 148106-0081 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 148106-0080 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 148106-0082 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 148106-0193 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 148106-0135 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 148106-0141 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 148106-0140 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 148106-0139 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 148106-0137 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 148106-0138 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 148106-0133 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 148106-0132 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 148106-0134 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 148106-0194 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN1008-beige
  • 148106-0148 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN2036-braun
  • 148106-0154 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 148106-0153 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN3012-orange
  • 148106-0152 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN4011-rot
  • 148106-0150 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN6016-blau
  • 148106-0151 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN7048-grün
  • 148106-0146 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 148106-0145 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 148106-0147 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NT-Cherry, BN8078-grau
  • 148106-0195 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 148106-0161 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 148106-0167 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 148106-0166 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 148106-0165 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 148106-0163 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 148106-0164 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 148106-0159 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 148106-0158 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 148106-0160 Thekenblende, f. Schreibtisch, Anbau rechts, B 600 mm, Holz pinnbar, NV Braun Hickory, BN8078-grau
  • 148295 Tastatur- und Mausablage, f. Schreibtisch, HxBxT 100x620x430 mm, Holz Melaminharz
  • 148296 CPU-Halter, f. Schreibtisch, HxBxT 555x515x275 mm, Stahl pulverbesch.
  • 148309 Kabelwanne, f. Schreibtisch, L 790 mm, f. Tisch B 1600 mm, alusilber
  • 148317 Kabelwanne, f. Schreibtisch, Kunststoff, alusilber
  • 148319 Kabelwanne, f. Schreibtisch, Kunststoff, alusilber
  • 148320 Kabelwanne, f. Schreibtisch, Kunststoff, alusilber
  • 148321 Kabelklemmen, f. Schreibtisch, Kunststoff, schwarz
  • 148322 Kabelkanal, f. Schreibtisch, L 770 mm, Kunststoff, alusilber
  • 148333 Gestell, f. Schreibtisch, Stahl, alusilber, Rundrohr
  • 148334 Gestell, Stahl, alusilber, Rundrohr

Suchbegriffe:
Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
720-840 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
600 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Rohrform:
Rundrohr
höhenverstellbar:
ja
Farbe Ausführung:
alusilber
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
32.3 kg
Dekor:
MP-hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch bxtxh 1600x600x680-800 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Büro-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Tisch, Tisch, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,86*
€ 575,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,37*
€ 562,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,70*
€ 542,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,10*
€ 510,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,80*
€ 474,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA
ab € 191,38*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA
ab € 191,05*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA
ab € 191,22*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA
ab € 192,06*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA
ab € 191,02*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA
ab € 192,07*
Zubehör
Nowy Styl
WNI A106 H11 NA
ab € 190,65*
Zubehör
Nowy Styl
WNI AB16 H11 NA
ab € 315,99*
Zubehör
Nowy Styl
WNI AB16 H11 NA
ab € 317,30*
Zubehör
Nowy Styl
WNI AB16 H11 NA
ab € 316,76*
Zubehör
Nowy Styl
WNI AB16 H11 NA
ab € 316,15*
Zubehör
Nowy Styl
WNI AB16 H11 NA
ab € 315,74*
Zubehör
Nowy Styl
WNI AB16 H11 NA
ab € 315,58*
Zubehör
Nowy Styl
WNI AB16 H11 NA
ab € 317,68*
Zubehör
Nowy Styl
WNI AB17 H11 NA
ab € 315,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.