Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,15l,HxBxT 425x310x230mm,Wandmontage,Korpus Stahl grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147395
147395
Artikel-Nr.:
     827-147395
Herst.-Nr.:
     1532
EAN/GTIN:
     4030695015320
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 15 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 425 x 310 x 230 mm
  • Zur Wandmontage
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grün
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • verschließbar mit Vierkantschloss
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallkorb, Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
Inhalt:
15 l
Höhe:
425 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
230 mm
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Deckel:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
grün
Tretmechanik:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Schließsystem:
Vierkantschloss
fahrbar:
nein
Form:
eckig
stapelbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, standard-mülleimer 15l eckig, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfallsammler, Abfallkorb, Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Abfalleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 149,11*
€ 194,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 148,25*
€ 194,66*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 145,61*
€ 226,04*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,87*
€ 229,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 18,06*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.