Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Schrank,HxBxT 1600x605x723mm,Monitorfach,Tastatur-/Mausablage,Steckdosenleiste,Stecker FR,Korpus taubenblau,Front hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
146124
146124
Artikel-Nr.:
     827-146124
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     84838501
EAN/GTIN:
     7630022334963
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
PC-Schrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 605 x 723 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Monitorfach, Tastatur- und Mausablage
  • passend für Monitor bis 21"
  • Steckdosenleiste mit Schalter
  • Stecker Ausführung FR
  • Glas-/Stahl-Flügeltür
  • 2 Ebene(n)
  • 1 Boden ausziehbar
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Lüftungssystem mit Filter
  • Schutzart IP51: Staubablagerung im Inneren, senkrecht fallende Tropfen
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus in taubenblau
  • Front in hellblau

Suchbegriffe:
Schrank, Computer-Schrank, PC-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank für EDV, Stahlschrank, Terminal-Schrank, Computerschrank, Terminal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Serie:
Small-Combi
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
PC-Schrank
Türtyp:
Glas-/Stahl-Flügeltür
Höhe:
1600 mm
Breite:
605 mm
Tiefe:
723 mm
passend für Monitor:
Monitor bis 21"
Schrank Ausstattung:
Monitorfach, Steckdosenleiste, Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Ausziehböden:
1 Stück
Traglast Fachboden:
75 kg
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
fahrbar:
nein
Ländervariante:
Ausführung FR
Farbe Front:
hellblau
Farbe Korpus:
taubenblau
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
IP Schutzart:
51: Staubablagerung im Inneren, senkrecht fallende Tropfen
Material:
Stahl
Gewicht:
84.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, thurmetall computerschrank, computer arbeitsstation, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank für EDV, Stahlschrank, Terminal-Schrank, Terminal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.723,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.957,57*
€ 2.329,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.939,08*
€ 2.307,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.842,42*
€ 2.192,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.782,79*
€ 2.121,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.723,55*
€ 2.051,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.