Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,HxBxT 1310x430x450mm,2xHolzboden,3 OH,Korpus alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145658
145658
Artikel-Nr.:
     827-145658
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     COEG43M AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1310 x 430 x 450 mm
  • Fachboden 25 mm stark
  • Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 3 Ordnerhöhen
  • 2 Ebene(n) mit Holzboden im Raster von 32 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Fachbodenkanten durch schlagfeste ABS-Umleimer vor unschönen Rissen und Ausbrechen an den Kanten geschützt
  • Verdeckte Bodenträger sorgen für hohe Stabilität und schützen vor dem Durchbiegen der Seiten bei Belastung
  • Korpus in alusilber
  • Ebenen in alusilber
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büroregal, Büro-Regal, Büro-Schranksystem, Regal, Regal- und Schrankwand-System, Regalwand

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
T45
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Material:
Holz
Höhe:
1310 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
450 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Farbe Korpus:
alusilber
Farbe Boden:
alusilber
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
3 Stück
Stärke Fachboden:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
26.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, aktenregal 2 böden, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büroregal, Büro-Regal, Büro-Schranksystem, Regal, Regal- und Schrankwand-System, Regalwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,35*
€ 211,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.