Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal,HxBxT 1310x430x450mm,2xHolzboden,3 OH,Korpus weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145657
145657
145657
Artikel-Nr.:
     827-145657
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     COEG43M BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1310 x 430 x 450 mm
  • Fachboden 25 mm stark
  • Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 3 Ordnerhöhen
  • 2 Ebene(n) mit Holzboden im Raster von 32 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Fachbodenkanten durch schlagfeste ABS-Umleimer vor unschönen Rissen und Ausbrechen an den Kanten geschützt
  • Verdeckte Bodenträger sorgen für hohe Stabilität und schützen vor dem Durchbiegen der Seiten bei Belastung
  • Korpus in weiß
  • Ebenen in weiß
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 145680 Abschluss, f. Raumteiler, 3 OH, HxT 1320x450 mm, weiß
  • 145715 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 430x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145720 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 860x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145724 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 1290x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145729 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 1720x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145733 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 2150x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß
  • 145737 Abdeckplatte, f. Büroschrank/-regal, BxT 2580x450 mm, Holz Melaminharz Dekor weiß

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büroregal, Büro-Regal, Büro-Schranksystem, Regal, Regal- und Schrankwand-System, Regalwand

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
T45
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Büroregal
Material:
Holz
Höhe:
1310 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
450 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Boden:
weiß
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
3 Stück
Stärke Fachboden:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
26.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal weiß, aktenregal, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büroregal, Büro-Regal, Büro-Schranksystem, Regal, Regal- und Schrankwand-System, Regalwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,69*
€ 263,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,49*
€ 262,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,13*
€ 247,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,15*
€ 240,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF129 BA
ab € 47,71*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF172 BA
ab € 58,48*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF215 BA
ab € 68,99*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF258 BA
ab € 82,34*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF430 BA
ab € 28,54*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8TF860 BA
ab € 38,20*
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
X8FF0MA BA
ab € 103,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.