Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Winkel-Schreibtisch,HxBxT 680-800x2166x1130mm,Vertiefung rechts,Winkel 135 °,C-Fuß silber,Dekor onyxgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145223-0006
145223-0006
145223-0006
145223-0006
145223-0006
Artikel-Nr.:
     827-145223-0006
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Höhenverstellbarer Winkel-Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 800 x 2166 x 1130 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • Vertiefung rechts, Winkel 135 °
  • C-Fußgestell in silber
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelkanal horizontal elektrifizierbar
  • 2 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 145223-0001 Dekor Ahorn
  • 145223-0002 Dekor Buche
  • 145223-0003 Dekor lichtgrau
  • 145223-0006 Dekor onyxgrau
  • 145223-0004 Dekor weiß

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Tisch, Büro-Arbeitstisch, Schreibtisch mit C-Fuß, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-800 mm
Breite:
2166 mm
Tiefe:
1130 mm
Vertiefung:
rechts
Winkel:
135 °
Material Platte:
Feinspan
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
C-Fußgestell
Farbe Gestell:
silber
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
ja
elektrifizierbar:
ja
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
62 kg
Dekor:
onyxgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 688,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,62*
€ 957,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,93*
€ 947,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,07*
€ 917,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,77*
€ 881,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,31*
€ 819,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-647316-AS
ab € 443,24*
Ähnlich
Geramöbel
N-647316-BS
ab € 441,9316*
Ähnlich
Geramöbel
N-647316-LS
ab € 444,68*
Ähnlich
Geramöbel
N-647316-WS
ab € 443,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.