Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 680-820x1200x800mm,Platte Nussbaum,4-Fuß silber,rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145161
145161
145161
145161
Artikel-Nr.:
     827-145161
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 820 x 1200 x 800 mm
  • Platte aus Feinspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Nussbaum
  • Plattenstärke 25 mm
  • 4-Fußgestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • rund
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • durch Kabelkanal horizontal elektrifizierbar
  • 2 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 145090 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1200 mm, Front Ahorn
  • 145092 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1200 mm, Front Buche
  • 145093 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1200 mm
  • 145094 Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1200 mm, Front weiß
  • 145112 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1236 mm, Front Ahorn
  • 145113 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch, Front Buche
  • 145114 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch
  • 145115 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch, Front weiß
  • 145117 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1236 mm, Front Ahorn, geschwungene Thekenplatte
  • 145118 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1236 mm, Front Buche, geschwungene Thekenplatte
  • 145119 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1236 mm, Front weiß, geschwungene Thekenplatte

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Tisch für EDV, Büro-Möbelsystem, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-820 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
eckig
Material Platte:
Feinspan
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Nussbaum
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Rohrform:
rund
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
ja
elektrifizierbar:
ja
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Tisch für EDV, Büro-Möbelsystem, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtisch höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,67*
€ 472,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,34*
€ 468,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,06*
€ 452,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,48*
€ 442,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,55*
€ 394,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-830090-L+N-617508-L
ab € 332,22*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-B+N-617508-B
ab € 333,89*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-W+N-617508-W
ab € 331,82*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-A+N-617508-A
ab € 334,16*
Zubehör
Geramöbel
N-830290-A+N-617508-A
ab € 381,49*
Zubehör
Geramöbel
N-830290-B+N-617508-B
ab € 380,19*
Zubehör
Geramöbel
N-830290-W+N-617508-W
ab € 378,42*
Zubehör
Geramöbel
N-830012-L+N-618102-LS
ab € 381,76*
Zubehör
Geramöbel
N-830012-A+N-618102-AS
ab € 379,15*
Zubehör
Geramöbel
N-830012-B+N-618102-BS
ab € 378,57*
Zubehör
Geramöbel
N-830012-W+N-618102-WS
ab € 379,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.