Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designelement,f. Theke,B 500mm,Holz,Nussbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145140
145140
145140
145140
145140
145140
145140
Artikel-Nr.:
     827-145140
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-830605-N
EAN/GTIN:
     4038933480695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Blende Schreibtisch
Designelement für Theke
  • Breite 500 mm
  • Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Nussbaum

Suchbegriffe:
Theke, Büro-Ausstattung, Büro-Einrichtung, Ablageboard, Empfang, Empfangsbereich, Büro-Möbel, Empfangstheke, Empfangstresen

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Theke
Breite:
500 mm
Material:
Holz
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe:
Nussbaum
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Rückseitenblende Schreibtisch, Schreibtisch-Rückwand, Schreibtischblende, Schreibtischsichtblende, Theken-Dekoelement, empfangstheke, Theke, Büro-Ausstattung, Büro-Einrichtung, Ablageboard, Empfang, Empfangsbereich, Büro-Möbel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 73,39*
€ 94,20*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,70*
€ 94,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,64*
€ 105,76*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,27*
€ 107,88*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 96,01*
€ 121,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-830605-O
€ 107,88*
Ähnlich
Geramöbel
N-830605-L
€ 94,20*
Ähnlich
Geramöbel
N-830605-B
€ 94,11*
Ähnlich
Geramöbel
N-830605-A
€ 94,02*
Ähnlich
Geramöbel
N-830605-W
€ 94,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.