Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorbautheke f. Schreibtisch,HxB 1025x1600mm,Front Buche,Monitorausschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145100
145100
145100
145100
145100
145100
Artikel-Nr.:
     827-145100
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-830216-B+N-618103-BS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
Vorbautheke für Schreibtisch
  • Höhe x Breite 1025 x 1600 mm
  • aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front in Dekor Buche
  • Aufbauten: 1 Thekenplatte mit Monitorausschnitt
  • 2 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 145113 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch, Front Buche
  • 145118 Eck-Vorbautheke f. Schreibtisch, HxB 1025x1236 mm, Front Buche, geschwungene Thekenplatte

Suchbegriffe:
Theke, Büro-Ausstattung, Ablageboard, Empfang, Empfangsbereich, Büro-Bedarf, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Empfangstheke, Empfangstresen

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Theke
Theken-Möbeltyp:
Vorbauelement
Höhe:
1025 mm
Breite:
1600 mm
höhenverstellbar:
nein
Tisch Ausstattung:
Monitorausschnitt
Material Front:
Holz
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Farbe Front:
Buche
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, geramöbel schreibtisch buche, büroschreibtisch buche, bürotisch, Theke, Büro-Ausstattung, Ablageboard, Empfang, Empfangsbereich, Büro-Bedarf, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Empfangstheke, Empfangstresen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 464,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,95*
€ 658,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,11*
€ 649,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,85*
€ 634,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,60*
€ 609,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,21*
€ 552,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-830090-B+N-617508-B
ab € 333,03*
Zubehör
Geramöbel
N-830290-B+N-617508-B
ab € 378,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.