Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallklemmen,f. Polyester-/Kompositband,B 16mm,phosphatiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
141693
141693
Artikel-Nr.:
     827-141693
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17431
EAN/GTIN:
     4030198174319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
Metallschnallen
Metallklemmen für Polyester- und Kompositband
  • passend für Bandbreite 16 mm
  • phosphatiert

Zubehör:

  • 141688 Polyester-Umreifungsband, LxB 600 mx16 mm, 6000 N, gewebt, weiß
  • 208430 Spanngerät, f. Polyesterband, f. Band B 13-19 mm
  • 208435 Kompositband, LxB 850 mx16 mm, Kern Ø 200 mm, 4250 N, kunststoffbeschichtet

Suchbegriffe:
Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungszubehör, Umreifungstechnik, Umreifungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlussklammern
für Umreifungsbandart:
Polyester, Komposit
für Bandbreite:
16 mm
Oberfläche:
phosphatiert
Gewicht:
12 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 32,36*
€ 43,03*
1 Tag
27
pro Paket
€ 5,59*
ab € 36,41*
€ 43,44*
1 Tag
40
pro Paket
€ 5,45*
ab € 35,63*
€ 43,64*
2 Tage
38
pro Paket
€ 4,99*
ab € 39,76*
€ 43,64*
Lager 827
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 55,71*
€ 66,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,18*
€ 78,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,37*
€ 73,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,85*
€ 70,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,25*
€ 68,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 55,71*
€ 66,29
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05571* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
€ 48,48*
Zubehör
Ratioform Verpackungen
30504
€ 46,66*
Zubehör
k.A.
4030198305225
€ 60,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.