Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenschlüsselhalter,f. Lochplatte,HxBxT 255x125x25mm,silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141528
141528
Artikel-Nr.:
     827-141528
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     455135-1
EAN/GTIN:
     4005187551358
Suchbegriffe:
Schraubenschlüsselhalter
schraubenschlüsselhalter
Schraubenschlüsselhalter
  • für Lochplatte
  • Höhe x Breite x Tiefe 255 x 125 x 25 mm
  • in silbergrau

Suchbegriffe:
Lochplatte, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Hakensortiment, Lochwand, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
StorePlus
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Schraubenschlüsselhalter
Plattentyp:
Lochplatte
Höhe:
255 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
25 mm
Farbe:
silbergrau
Gewicht:
0.28 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Hakensortiment, Lochwand, Haken-Set, Haken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,83*
€ 8,47*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 8,47*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 9,44*
€ 3,50*
ab € 15,42*
€ 22,25*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
455002
ab € 2,78*
Sonstiges
Allit
455055
ab € 10,29*
Sonstiges
Allit
455147
ab € 8,05*
Sonstiges
Allit
455127
ab € 4,73*
Sonstiges
Allit
455015
ab € 18,43*
Sonstiges
Allit
455025
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.