Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen,Tragl. 400kg,4 Etage(n),Ladefl. LxB 850x500mm,Siebdruckplatteetage,Stahl,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139142
139142
Artikel-Nr.:
     827-139142
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-520.100
EAN/GTIN:
     4035694016019
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
cordes kommissionierwagen
kommissionierwagen
Kommissionierwagen
  • Traglast 400 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1776 x 517 x 1030 mm
  • Etage(n) aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
  • Etage(n) wasserfest
  • Aufbauten: 2 Stirnwände (Drahtgitter)
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Rad Ø 160 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Radanordnung rechteckig

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Beistellwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Kommissionierwagen
Traglast:
400 kg
Ladeflächenlänge:
850 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Etagenlänge:
850 mm
Etagenbreite:
500 mm
Höhe:
1776 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Material Etage(n):
Siebdruckplatte
Oberfläche Etage(n):
rutschsicher
Etage(n) Ausführung:
wasserfest
Länge:
517 mm
Breite:
1030 mm
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
elektrisch leitend:
nein
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Aufbauten:
2 Stirnwände (Drahtgitter)
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Rad-Ø:
160 mm
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Magazinwagen, Beistellwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Handwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 986,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,61*
€ 1.357,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,27*
€ 1.345,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,31*
€ 1.282,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,14*
€ 1.237,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,51*
€ 1.173,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.