Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank,HxBxT 1850x1200x500mm,Abt. B 400mm,3x10 Fächer,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138598-0023
138598-0023
138598-0023
138598-0023
Artikel-Nr.:
     827-138598-0023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61265-304-441
EAN/GTIN:
     4055479660091
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
Postsortieranlage
Verteilerschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1200 x 500 mm
  • Abteil Breite 400 mm
  • mit 30 Fächern, Aufteilung 3x10
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 145 x 320 x 470 mm
  • Flügeltür
  • 1 Tür mit Einwurfschlitz pro Fach
  • Einwurfschlitz Höhe x Breite 20 x 250 mm
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 138598-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 138598-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 138598-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 138598-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 138598-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 138598-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Verteilschrank, Postschrank, Hauspostschrank, Postverteilung, Büro-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank für Büro, Sortierschrank, Sortierstation, Ablageschrank, Postfachschrank, Postverteilerschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Verteilerschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1850 mm
Breite:
1200 mm
Abteilbreite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
30 Stück
Fachhöhe (li.):
145 mm
Fachbreite (li.):
320 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Aufteilung Fächer:
3x10
Höhe Einwurfschlitz:
20 mm
Breite Einwurfschlitz:
250 mm
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Türöffnungswinkel:
110 °
Gewicht:
97 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Postsortier-Schrank, Postsortierschrank, Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, pavoy sortierschrank 30 fächer, postsortier-schrank 30 fächer, postsortier schrank, Verteilschrank, Postschrank, Hauspostschrank, Postverteilung, Büro-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank für Büro, Ablageschrank, Postfachschrank, Postverteilerschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,21*
€ 1.135,51*
Lager 827
35 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.020,65*
€ 1.176,04*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,04*
€ 1.399,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,76*
€ 1.396,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,80*
€ 1.331,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,98*
€ 1.283,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,65*
€ 1.214,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,37*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,59*
Zubehör
PAVOY
90000-E10-110
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.