Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwanne,f. Schreibtisch,f. Tisch B 1600mm,Stahl,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138563
138563
Artikel-Nr.:
     827-138563
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     (DESLP040) E10 Kabelkanal 160cm alus.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Schreibtisch-Kabelkorb
Schreibtischkabelwanne
Kabelwanne für Schreibtisch
  • Für Tischbreite 1600 mm
  • Abklappbar
  • Aus Stahl in silber

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Kabelwanne, Kabelkanal, Schreibtischausstattung, Schreibtischzubehör, Kabelmanagement, Kabelorganisation

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Elektroausstattungstyp:
Kabelwanne
für Tischtyp:
Schreibtisch
für Tischbreite:
1600 mm
Tischzubehör Funktion:
Abklappbar
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Gewicht:
1.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischkabelwanne, schreibtisch-kabelkanal, horizontal silber, schreibtisch kabelführung, Kabelwanne, Kabelkanal, Schreibtischausstattung, Schreibtischzubehör, Kabelmanagement, Kabelorganisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.