Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank,HxBxT 840x1500x750mm,Rotbucheplatte,Tragl. 1200kg,4 Füße,Ausstattung: 6 Schubladen,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126192
126192
Artikel-Nr.:
     827-126192
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41002032.19V
EAN/GTIN:
     4049751233127
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
bott kastenwerkbank
kastenwerkbank
Kastenwerkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 750 mm
  • Tischplatte aus Rotbuche, geölt
  • Plattenstärke 40 mm
  • Traglast 1200 kg
  • Gestellausführung 4 Füße
  • Ausstattung: 6 Schubladen
  • links 3 Schubladen
  • rechts 3 Schubladen
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladen auf kugelgelagerten Laufschienen, Auszug 100 %
  • mit Normallastauszug
  • Mit Griffleiste
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Zubehör:

  • 126164 Rückwandleiste, f. Werkbank, HxBxT 662x1500x24 mm, lichtgrau
  • 126167 Querstreben, f. Werkbank, B 1500 mm, 3-teilig, lichtgrau RAL 7035
  • 126221 Drehteller, HxØ 20x380 mm
  • 126222 Drehteller, HxØ 20x500 mm
  • 126223 Drehteller, HxØ 20x380 mm, m. Arretierungsfunktion
  • 126225 Drehteller, HxØ 20x500 mm, m. Arretierungsfunktion
  • 126226 Abschluss, f. Arbeitsplatte, f. Werkbank, Anbau hinten, HxBxT 85x1500x15 mm, Multiplex
  • 126228 Abschluss, f. Arbeitsplatte, f. Werkbank, Anbau seitlich, HxBxT 85x15x750 mm, Multiplex
  • 126229 Drehteller, HxBxT 16,5x175x175 mm, f. Backen B 100 mm, m. Kipp-Klemmhebel
  • 126230 Drehteller, HxBxT 22x215x215 mm, f. Backen B 125 mm, m. Kipp-Klemmhebel
  • 126231 Drehteller, HxBxT 24x225x225 mm, f. Backen B 135 mm, m. Kipp-Klemmhebel
  • 126232 Drehteller, HxBxT 25x260x260 mm, f. Backen B 150 mm, m. Kipp-Klemmhebel
  • 126233 Drehteller, HxBxT 25x284x284 mm, f. Backen B 175 mm, m. Kipp-Klemmhebel
  • 126234 Höhenverstellgerät, H 240 mm, f. Backen B 100 mm, m. Gasdruckfeder
  • 126236 Höhenverstellgerät, H 240 mm, f. Backen B 125-135 mm, m. Gasdruckfeder
  • 126237 Höhenverstellgerät, H 240 mm, f. Backen B 150 mm, m. Gasdruckfeder
  • 126238 Klapplift, f. Backen B 125 mm

Suchbegriffe:
Werkbank, Montagetisch, Arbeitstisch, Werkbankkombination, Kastenwerkbank, Werktisch

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Füße
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
840 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Stärke Platte:
40 mm
Auszugsart:
Normallastauszug
Traglast:
1200 kg
höhenverstellbar:
ja
Werkbank Ausstattung:
Schubladen
Unterbauten links:
3 Schubladen
Unterbauten rechts:
3 Schubladen
Schubladen Anzahl:
6 Stück
Fronthöhe 150 mm:
4 Stück
Fronthöhe 200 mm:
2 Stück
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsführung Schublade:
auf kugelgelagerten Laufschienen
Griff:
Griffleiste
Material Platte:
Rotbuche
Oberfläche Platte:
geölt
Farbe Platte:
Rotbuche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
fahrbar:
nein
Gewicht:
122 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Montagetisch, Arbeitstisch, Werkbankkombination, Werktisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.166,65*
€ 1.339,42*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.385,14*
€ 1.585,43*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.473,15*
€ 1.687,77*
€ 4,95*
ab € 1.667,81*
€ 1.899,86*
Frei Haus
ab € 1.680,18*
€ 1.899,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,42*
€ 1.593,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.331,27*
€ 1.584,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.268,38*
€ 1.509,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,33*
€ 1.458,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,65*
€ 1.388,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.