Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-151571 Herst.-Nr.: 41002032.19V EAN/GTIN: 4049751233127 |
| | |
|
| | |
| Formschön, grundsolide, ergonomisch und praktisch - durch den modularen Aufbau des Systems passt sich jede Werkbank Ihren individuellen Bedürfnissen an. Mit einheitlichen Systemmassen, durchgängig klarem Design und modernem Farbkonzept fügen sich cubio-Werkbänke trotz ihrer zentralen Aufgabe unauffällig in das ganzheitliche Erscheinungsbild Ihrer Betriebseinrichtungen ein. Mit der Kastenwerkbank, die auf den Unterbau von Schubladenschränken und Werkbankfüssen beruht, greift cubio auf bewährte und vertraute Basiskonstruktionen zurück. 40 mm starke Arbeitsplatte aus massiver Rotbuche Tragfähigkeit: bis zu 1,2 t 4 Schubladen 150 mm und 2 Schubladen 200 mm hoch Masse: B 1500 x T 750 x H 840 mm Farben: Lichtgrau ( RAL 7035), Schiefergrau ( RAL 7015), Enzianblau (RAL 5010), Opalgrün (RAL 6026) oder Purpurrot (RAL 3004) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 151571, 151571-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.166,65* | € 1.339,42* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.385,14* | € 1.585,43* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.473,15* | € 1.687,77* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.667,81* | € 1.899,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.680,18* | € 1.899,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|