Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenset,Fugen-/Polsterdüse,Rundpinsel,elektrisch leitend,NW 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119417
119417
Artikel-Nr.:
     827-119417
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     28601160
EAN/GTIN:
     4002667351880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugendüse Staubsauger
Staubsauger-Fugendüse
Hochdruckreiniger-Set
Düsen Industriesauger
Düsenset
  • Set bestehend aus: Fugendüse, Polsterdüse und Rundpinsel
  • elektrisch leitend
  • Höhe x Länge x Breite 45 x 275 x 200 mm
  • Nennweite 35 mm

Zubehör:

  • 119282 Nass-/Trockensauger, 1380 W, Luftmenge 4020 l/min, Behälter 27 l, Arbeits B 400 mm

Suchbegriffe:
Staubsauger, Sauger, Industriestaubsauger, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Düse

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
Düsentyp:
Düsenset
Set bestehend aus:
Fugendüse, Polsterdüse und Rundpinsel
Düse Ausführung:
elektrisch leitend
Höhe:
45 mm
Länge:
275 mm
Breite:
200 mm
Nennweite:
35 mm
Gewicht:
0.126 kg
Weitere Suchbegriffe: Industriesaugerdüsen, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, Nasstrockensaugerdüsen, Polster-Düse, Polsterdüse, Möbeldüse, Saugpinsel, saugpinsel kärcher, möbeldüse, Staubsauger, Sauger, Industriestaubsauger, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Düse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 13,58*
€ 18,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,58*
€ 18,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,61*
€ 18,15*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,87*
€ 19,01*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 29,69*
€ 39,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
€ 250,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.