Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 840x1500x700mm,Multiplexplatte,Tragl. 800kg,2 Füße/1 Container,Ausstattung: 4 Schubladen,Zentralverschl.,RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118330
118330
Artikel-Nr.:
     827-118330
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     81573000
EAN/GTIN:
     7630022320041
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 700 mm
  • Tischplatte aus Multiplex, geölt und gewachst
  • Traglast 800 kg
  • Gestellausführung 2 Füße / 1 Container
  • Ausstattung: 4 Schubladen
  • rechts 4 Schubladen
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Verschließbar mit Zentralverschluss
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Zubehör:

  • 118348 Einteilungsset, f. Werkbank

Suchbegriffe:
Werkbank, Werkbank und -tisch, Werkbank-Kombination, Werkstattausrüstung, Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, Werkbank Kombination, Hobelbank

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
2 Füße / 1 Container
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
840 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Traglast:
800 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
4 Schubladen
Unterbauten rechts:
4 Schubladen
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Fronthöhe 150 mm:
2 Stück
Fronthöhe 200 mm:
2 Stück
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Material Platte:
Multiplex
Oberfläche Platte:
geölt und gewachst
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
blau // RAL5012
Schließsystem:
Zentralverschluss
fahrbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
118.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, werktisch 900x1500x2000, Werkbank, Werkbank und -tisch, Werkbank-Kombination, Werkstattausrüstung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, Werkbank Kombination, Hobelbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 965,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,17*
€ 1.324,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,27*
€ 1.265,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,25*
€ 1.217,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,47*
€ 1.148,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
81772000
ab € 184,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.