Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,30l,Kunststoff,LxB 520x575mm,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
118119
118119
Artikel-Nr.:
     827-118119
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     5406803
EAN/GTIN:
     4031068145804
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack
  • Inhalt 30 l
  • aus Kunststoff
  • Länge x Breite 520 x 575 mm
  • In transparent

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Beutel, Beutelschließer, Mülltüte, Müllbeutel, Müllentsorgung, Mülleimerbeutel, Müllsack, Abfallsack, Abfallbeutel, Abfalltüte, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
Kunststoff
Inhalt:
30 l
Länge:
520 mm
Breite:
575 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, abfallbeutel 30l transparent, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Abfallentsorgung, Abfallbehälter, Beutel, Beutelschließer, Mülltüte, Müllentsorgung, Müllsack, Abfallsack, Abfalltüte, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,17584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,79*
€ 72,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,24*
€ 71,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,61*
€ 68,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,38*
€ 67,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,53*
€ 64,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,96*
€ 52,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.