Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler,nicht brennbar,1x70l,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl RAL7035,Deckel Stahl RAL6024,Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118109
118109
Artikel-Nr.:
     827-118109
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     660-075-0-2-200
EAN/GTIN:
     4031068132958
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler
  • Boden
  • selbstlöschend und nicht brennbar
  • Inhalt 1 x 70 l
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit Einwurfklappe
  • selbstschließend und geruchshemmend
  • Innenbehälter aus Stahl
  • Einfache Entleerung über Tür
  • Behälter verschließbar mit Vierkantschloss
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Deckel aus Stahl in RAL6024 Verkehrsgrün
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltonne, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Abfalltrennung, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammelbehälter, Restmüllbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
70 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
1000 mm
Breite:
400 mm
Brandschutz:
selbstlöschend und nicht brennbar
Innenbehälter:
ja
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Deckel Funktion:
selbstschließend, geruchshemmend
Schutzdach:
nein
Schließsystem:
Vierkantschloss
Farbe Deckel:
verkehrsgrün // RAL6024
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material Deckel:
Stahl
Material Innenbehälter:
Stahl
Entleerung über:
Tür
stapelbar:
nein
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Form:
eckig
Garantie:
5 Jahre
Norm:
DIN 4102 // DIN EN 13501-1
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, stumpf wertstoffsammler 70l h1000xb400xt380mm, abfalltrenner, stumpf abfalltrenner, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltonne, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Abfalltrennung, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammelbehälter, Restmüllbehälter, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,91*
€ 488,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,93*
€ 486,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,68*
€ 463,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,66*
€ 441,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,69*
€ 379,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.