Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kombiascher,HxØ 660x230mm,16,7l,Korpus Alu antiksilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117656
117656
Artikel-Nr.:
     827-117656
Herst.-Nr.:
     28555
EAN/GTIN:
     4030695285556
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Alu-Kombiascher
  • Höhe x Durchmesser 660 x 230 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 16,7 l
  • Aschereinsatz Inhalt 12 l
  • Korpus aus Aluminium eloxiert in antiksilber
  • Oberfläche meerwasserbeständig
  • Aschereinsatz aus Aluminium
  • ohne Schutzdach
  • Bodenbereich mit Kantenschutz
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Standascher, Ascher, Kombi-Ascher, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallkorb, Müllentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
16.7 l
Inhalt Ascher:
12 l
Höhe:
660 mm
Durchmesser:
230 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Aschereinsatz:
Aluminium
Material Korpus:
Aluminium
Oberfläche Korpus:
eloxiert
Farbe Korpus:
antiksilber
Oberfläche Eigenschaft:
meerwasserbeständig
fahrbar:
nein
Form:
rund
Farbe Ausführung:
antiksilber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
3.8 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 169,68*
€ 222,58*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 181,12*
€ 273,41*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,91*
€ 264,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,67*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.