Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1518x900x500mm,3x4 Fächer,Fach B 300mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100910-0023
100910-0023
100910-0023
Artikel-Nr.:
     827-100910-0023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61213-343-001
EAN/GTIN:
     4055479665287
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1518 x 900 x 500 mm
  • Mit 12 Fächern, Aufteilung 3x4
  • Fachbreite 300 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 310 x 220 x 470 mm
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 100910-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 100910-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 100910-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 100910-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 100910-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 100910-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1518 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
12 Stück
Aufteilung Fächer:
3x4
Fachbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
310 mm
Fachbreite (li.):
220 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Gewicht:
58 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, schließfachschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schließfachgarderobe, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,89*
€ 607,19*
Lager 827
37 Tage
21
Frei Haus
ab € 532,21*
€ 624,53*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,53*
€ 743,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,78*
€ 733,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,78*
€ 718,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,82*
€ 692,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,21*
€ 633,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-343-001-735118
ab € 519,09*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-001-735204
ab € 516,25*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-001-735300
ab € 518,94*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-001-735303
ab € 518,57*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-001-735512
ab € 518,01*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-001-735515
ab € 520,15*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-001-735611
ab € 519,31*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-001-735716
ab € 515,96*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-001-735
ab € 517,39*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-001-735905
ab € 519,37*
Ähnlich
PAVOY
21213-343-001-735910
ab € 516,78*
Ähnlich
PAVOY
61213-343-001
ab € 532,03*
Ähnlich
PAVOY
61213-343-001
ab € 534,77*
Ähnlich
PAVOY
61213-343-001
ab € 535,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.