| |
|
| Artikel-Nr.: 8257-361748 Herst.-Nr.: 65169025 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Moldabaster S, Modellherstellung, Klasse 2, Farbe weiß, Verarbeitungszeit 4 min, Abbindezeit 10 min, Alabastergips, Expansion nach 2 h : 0,2 %, Sack 25 kg Spezial Alabastergips der Klasse 2, zum Einartikulieren, zum Einbetten in der Totalprothetik, für Anschauungsmodelle im Bereich der Prothetik und KFO. Schnelle Anmischbarkeit, hervorragendes Fließvermögen bei hoher Blasenfreiheit, geringe Expansionswerte. \n\n* Mischverhältnis: 100 g : 45 – 55 ml\n* Verarbeitungszeit: 4 Min\n* Abbindezeit: 10 Min\n* Abbindeexpansion n. 2 h: 0,2%\n* Mischverhältnis: 100 g : 45 – 55 ml\n* Verarbeitungszeit: 4 Min\n* Abbindezeit: 10 Min\n* Abbindeexpansion n. 2 h: 0,2% Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |