Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Bastelschere, 13cm, SB-Karte 1Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Kinder-Bastelschere
Produktfoto: Kinder-Bastelschere
Rayher Kinder-Bastelschere
Artikel-Nr.:
     825-8938100
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     8938100
EAN/GTIN:
     4006166776632
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: bastelschere 13 cm, bastel schere, Scheren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.