Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte A6, HD, uni, FSC Mix Credit, 210x148mm, 220g/m2, Beutel 5Stück, royalblau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Karte A6, HD, uni, FSC Mix Credit
Produktfoto: Karte A6, HD, uni, FSC Mix Credit
Rayher Karte A6, HD, uni, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     825-80074376
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     80074376
EAN/GTIN:
     4006166509100
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Karten Geburt
Glückwunschkarten Kommunion

Format A6 (210 x 148 mm). Grammatur: 220g/m². Feine Linien-Struktur auf der Vorderseite (geripptes Papier). Mit Tintenstrahl- und Laserdrucker bedruckbar. Mit Tinte und diversen Stiften beschriftbar. Die Beschriftung “franst” nicht aus. Zum Bestempeln geeignet. Mit Hebelstanzern kann die Karte A6 ausgestanzt werden. Die Karte A6 ist PH-neutral hergestellt und somit auch für Scrapbooking ideal geeignet. Schönes Standardformat für deine individuellen Karten zu Geburtstagen, Hochzeit, Geburt, Taufe, Kommunion/Konfirmation, Gutscheine, Geldgeschenke, usw.. Passende Umschläge: 80076… Kuvert C6 uni, 5 Stück im Poly-Beutel oder 80420… Kuvert C6, uni.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
royalblau
Inhalt:
5 Stück
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC Mix Credit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
1 Beutel enthält 5 Stück (€ 0,418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
80074570
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
80074284
€ 2,09*
Ähnlich
Rayher Hobby
80074414
€ 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.