Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappmasché-Masken, Trio,lustige Tierwelt, ca.21x17 cm, SB-Btl. 3 Stück, 3 Sorten


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Pappmasché-Masken, Trio,lustige Tierwelt
Produktfoto: Pappmasché-Masken, Trio,lustige Tierwelt
Rayher Pappmasché-Masken, Trio,lustige Tierwelt
Verpackungsfoto: Pappmasché-Masken, Trio,lustige Tierwelt
Dekoidee: Pappmasché-Masken, Trio,lustige Tierwelt
Dekoidee: Pappmasché-Masken, Trio,lustige Tierwelt
Dekoidee: Pappmasché-Masken, Trio,lustige Tierwelt
Artikel-Nr.:
     825-7552200
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     7552200
EAN/GTIN:
     4006166149801
Suchbegriffe:
Fan-Maske
Faschingsmaske
Party-Maske
Partymaske

Bemale die Masken mit den schönsten Farben aus deiner Sammlung. Die Acryl-Strass-Steine klebst du mit Alleskleber oder Heißklebepistole fest. Vielleicht findest du in deiner Bastelkiste noch Federn, flauschige Fellstückchen oder ähnliches, um die Masken unverwechselbar zu machen. In der Packung sind drei ungeschmückte Masken mit Gummiband und eine Tüte Acryl-Strass-Steine enthalten. Du solltest 6 Jahre oder älter sein.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Pappmaché
Inhalt:
3 Stück
Sicherheitshinweise:
P04
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: party maske, Kinderbastelartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Beutel enthält 3 Stück (€ 0,83667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.