Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ministanzer Elchkopf, 0,95cm ø, (3/8'') m. Schlüsselanhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Ministanzer Elchkopf, 0,95cm ø
Produktfoto: Ministanzer Elchkopf, 0,95cm ø
Rayher Ministanzer Elchkopf, 0,95cm ø
Produktfoto: Ministanzer Elchkopf, 0,95cm ø
Produktfoto: Ministanzer Elchkopf, 0,95cm ø
Produktfoto: Ministanzer Elchkopf, 0,95cm ø
Dekoidee: Ministanzer Elchkopf, 0,95cm ø
Artikel-Nr.:
     825-69053000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     69053000
EAN/GTIN:
     4006166187421
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer

Egal ob am Schlüsselbund, an der Schultasche oder am Mäppchen. Der Ministanzer Elchkopf mit Schlüsselanhänger ist immer mit dabei. Als Geschenk für die Kleinen zum Schulstart oder als kleine Aufmerksamkeit für zwischen durch, diese Überraschung kommt auf jeden fall immer gut an. Die leichte Handhabung ermöglicht ein einfaches und schnelles Stanzen. Papier einlegen, Stanzen, fertig. Durchmesser: 0,95 cm

Weitere Informationen:
GHS:
None
Saison:
Weihnachten
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: motivlocher apfel, motiv locher, rayher motivlocher, Stanzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.