Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Efeugirlande, Rolle 7,5m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktfoto: Mini-Efeugirlande
Produktfoto: Mini-Efeugirlande
Rayher Mini-Efeugirlande
Produktfoto: Mini-Efeugirlande
Produktfoto: Mini-Efeugirlande
Artikel-Nr.:
     825-5111200
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5111200
EAN/GTIN:
     4006166687969
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande

Verkauf pro Meter, Länge am Stück maximal 7.5 Meter.



Die Efeugirlande eignet sich hervorragend als Schmuck für festliche Tafeln oder auch für das Einarbeiten in Gestecke und Kränze.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Inhalt:
7.5 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: dekokette, Blättergirlanden, Efeublätter, -girlanden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.