Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strukturpaste, fein, Dose 500g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Strukturpaste
Verpackungsfoto: Strukturpaste
Rayher Strukturpaste
Produktfoto: Strukturpaste
Detailfoto: Strukturpaste
Dekoidee: Strukturpaste
Dekoidee: Strukturpaste
Artikel-Nr.:
     825-38238000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38238000
EAN/GTIN:
     4006166710926
Suchbegriffe:
Modellier-Paste
Modellierpaste
Struktur-Paste
Strukturpaste

Dreidimensionale Effekte mit Tiefe und Struktur kannst du ganz einfach auf spachteln. Strukturpaste fein ist eine einzigartige Modellierpaste, die auf Bildcollagen und stylischen Dekorationen ein individuelles Wohnambiente schafft. Die Paste ist mit sehr feinen 0,4 mm Quarzperlen vermischt, wodurch eine gleichmäßige feine Oberflächenstruktur entsteht. Strukturpaste fein kann beliebig eingefärbt werden, z.B. mit Allesfarbe 38000 und mit Farben und Lasuren übermalt werden. Das Experimentieren macht viel Spaß. Auch wenn die Struktur mal nicht so ist, wie du es dir vorgestellt hast, einfach darüber malen, das kann sehr reizvolle Effekte bringen. Auch das Einbetten von Mosaik, Perlen, Draht u. ä. ist möglich. Verwendet werden kann Strukturpaste auf Holz, Pappmaché, Ton, Keramik, Styropor, Leinwänden … Um Rissbildung zu vermeiden, sollte die Schichtdicke nicht über 1 cm sein. Die Trocknungszeit beträgt ca. 2-3 Stunden. Für dünne Schichten kannst du die Spachtelcreme mit dem Pinsel, für dickere Strukturen mit dem Spachtel auftragen. Werkzeuge mit Wasser reinigen. Wenn du lieber eine etwas grobkörnigere Oberflächenstruktur möchtest, dann empfehlen wir dir Strukturpaste grob 38239000.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
500 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: rayher strukturpaste, modellier paste, Decoratingpaste, Strukturpasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,08*
1 Dose enthält 500 Gramm (€ 0,02016* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.