Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-DRV HDD 2TB 7.2K SFF SAS 512e BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P30575-001
P30575-001
Artikel-Nr.:
     8246N-P30575-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P30575-001
EAN/GTIN:
     5715063353219
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SPS-DRV HDD 2TB 7.2K SFF SAS 512e BC
Qualität: Neu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 7,50*
ab € 342,01*
€ 388,81*
Lager 8246
Frei Haus
ab € 880,82*
€ 980,64*
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,64*
€ 1.166,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,85*
€ 1.127,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,79*
€ 1.101,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,82*
€ 1.048,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.